HellermannTyton asennustarvikkeet aurinkopaneeliasennuksiin
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.
PV-STICK on IEC 62582-standardin mukainen ja TÜV-hyväksytty. Liittimen nimellisarvot ovat 30 A ja 1500 VDC.
Liittimen asennus on erittäin yksinkertaista ja onnistuu n. 8 sekunnissa: Työnnä kaapeli liittimeen kunnes kuulet naksahduksen – kiristä – valmis! Sopiva kuorintapituus kaapelille (4 mm2 tai 6 mm2) selviää liittimessä olevasta osoittimesta.
Weidmüller PV-STICK-liittimet myydään valmiina liitinparina PV-STICK SET, joka sisältää uros- ja naarasliittimen. Snro 80 123 00
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.
Aurinkoenergian talteenotto on ollut viime vuosina nouseva trendi ja tekniikan kehityttyä yhä useampi pientaloasuja joko miettii tai on jo asentanut oman talon katolle aurinkopaneelit. Myös jokelalaisessa kotipanimossa valmistetaan olutta osittain aurinkoenergialla. Lue kirjoituksesta, mitä aurinkopaneelipaketin valinnan lisäksi tulee huomioida, kun pienvoimalaa perustetaan.