Helppo ja turvallinen tapa kytkeä myös ATEx Ex II 2G /alueilla 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.
Uudet mallit:
Snro |
Tuotenro |
Pakkauskoko |
1976062 |
221-682 / 2-napainen |
50 kpl |
1976063 |
221-683 / 3-napainen |
30 kpl |
1976065 |
221-685 / 5-napainen |
15 kpl |
1976064 |
221-511 / DIN-kiskoadapteri |
10 kpl |
Näiden liittimien käyttö erilaisten ja -kokoisten johtimien kanssa on helppoa. Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkistaminen on helppoa. Liittimen läpi voi varmistaa että kuorinta on ollut riittävä ja johdin riittävän syvällä. Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.
Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. HUOM! EX 221-sarjan maksimi käyttöympäristön lämpötila-alue on -55°- +105°C, joten liittimet soveltuvat tavallisia vipu-liittimiä kylmempiin sekä lämpimämpiin olosuhteisiin. Nimellisvirta 37 A. Nimellisjännite 440 V.
Liittimillä on seuraavat sertifikaatit: II 2 G, Ex eb IIC Gb, , Zn. 1, AEx eb IIC. EX-tuotesertifikaatti löytyy kätevästi Sähkönumerot-sivustolta tuotteiden kohdalta.