Kodin elektroniikkalaitteiden suojaaminen
Kesäkaudella ukkostaa lähes päivittäin jossakin päin Suomea.
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.
Sähkönro | Tyyppi | Kuvaus |
32 604 82 | FH202A-25/0.03 | 2-napainen 25A 30mA 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita. |
32 604 81 | FH204A-40/0.03 | 4-napainen 40A 30mA 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita |
Kesäkaudella ukkostaa lähes päivittäin jossakin päin Suomea.
Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde
ABB:n varoketuotesarjan käyttöalue on merkittävästi laajentunut viimeisimpään teknologia-alueeseen soveltuvaksi.