Mikrokanavatekniikka soveltuu taajamien valokaapelointeihin
Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.
Vuonna 2022 lanseerattiin Nexansin AMCMK HF Easy ensimmäisenä uuden sukupolven voimakaapelina. Nyt valikoimaa täydennetään seuraavalla kaapelilla – MCMK HF Easy EMC 1kV.
Tällä uuden sukupolven voimakaapelilla on monia etuja. Kun kaapelointi sujuu nopeammin, niin edellytykset paremmalle kannattavuudelle kasvaa loppupäässä. Lisäksi se on kestävyysnäkökulmasta selkeä parannus ergonomiaan.
MCMK HF EASY EMC on selkeästi helpommin työstettävissä oleva 1 kV-kaapeli. Ainutlaatuisen vaippamateriaalin ansiosta kaapelia on helppo kuoria puukolla ja se parantaa joustavuutta, joka nopeuttaa kaapelin asentamista. Kaapelia käytetään säännöllisesti teollisuudessa sekä syöttökaapelina voimalaitteissa.
0623168 | MCMK HF EASY EMC 1kV 3X50 /25 |
0623169 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X70 /35 |
0623170 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X95 /50 |
0623171 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X120 /70 |
0623172 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X150/70 |
0623173 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X185 /95 |
0623174 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X240 /120 |
0623182 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X50 /25 |
0623183 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X70 /35 |
0623184 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X95 /50 |
0623185 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X120 /70 |
0623186 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X150 /70 |
0623187 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X185 /95 |
0623188 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X240 /120 |
Ulkovaipan ulkopintaan on painettu kohokirjaimilla teksti, mikä erittelee polymeerin kaikki komponentit ja valmistelee kaapelin tulevaa kierrätystä varten.
Teksti ja kuvat: Nexans
Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.
Kuparivarkaudet vain lisääntyvät jatkuvasti. Kirkkojen kattoja varastetaan, junaliikenne peruuntuu ja hautoja häpäistään. Varastetun kuparin kauppa on nykyään suuri järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Varkaudet maksavat yhteiskunnalle miljoonia kruunuja joka vuosi. Nyt siihen on ratkaisu. Ja se tulee Nexansilta. VARASTAMINEN EI ENÄÄ HOUKUTA Grimsåsissa ruotsalaista tukikohtaansa pitävä Nexans on yksi maailman johtavista kaapeliyrityksistä ja kyllästynyt kaikkiin kuparivarkauksiin. Osaksi he ovat itse joutuneet varkauksien kohteeksi, mutta myös heidän asiakkaansa ja yhteiskunta mitä suuressa määrin. Sen vuoksi he ovat kehittäneet tuotteen, jonka varastaminen himottaa huomattavasti vähemmän. – CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on kuparilla pinnoitettua terästä. Koska kaapeliin on sekoitettu terästä, se on yksinkertaisesti hankalampaa kierrättää eikä siten yhtä kiinnostavaa varkaille, sanoo tuotepäällikkö Mats Klarén Nexansilta. KYSE ON IHMISTEN TURVALLISUUDESTA Varkauksien lopettaminen on tärkeää, sillä kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Kuparin varastamiseen liittyy suuria riskejä kuparin sähkönjohtavuuden takia. Johdot saattavat yhdellä hetkellä vaikuttaa vaarattomilta, mutta voivat seuraavassa sekunnissa johtaa vakaviin vahinkoihin. Ongelma ei todennäköisesti vähene, sillä kuparin maailmanmarkkinahinta nousee. Kokemuksesta tiedetään, että varkauksien ja vahingontekojen määrä lisääntyy. [su_note note_color="#ecedeb" text_color="#000000"] TEKNISET TIEDOT: CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel) asennetaan maahan. Köysi on 7-lankainen ja päällystetty mustalla johtavalla muovilla, jolla se erottuu tavallisista ja perinteisistä maadoitusköysistä. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu. Lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on poistettava. CCS -maadoitusköyttä on saatavissa kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm². [/su_note] [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 01 051 10 Maadoitusköysi CCS 25 Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 11 Maadoitusköysi CCS 35 Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 12 Maadoitusköysi CCS 50 Nexans K500 Teräs/kupari [/su_table]
JKS products Ltd valmistaa kotimaiset kelannostimet niin pienten kuin suurempienkin kelojen käsittelyyn. Tilanteen mukaan keloja pitää pystyä nostamaan ja siirtelemään. Oikeanlaisella nostimella oikeassa paikassa saadaan kelat käsiteltyä tehokkaasti.