PCE schuko pistorasiat ja tulpat
PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.
Ören HD kaapelit yhdessä Corning Cablecon liittimien kanssa muodostavat sovitukseltaan täydellisen kaapeli-liitin-yhdistelmän. Tämän lisäksi liittimet ovat helposti asennettavia myös kylmissä olosuhteissa.
Tällä nimellä kutsumme 3-kerroksista koaksiaalikaapelin vaipparakennetta. Kaikissa Ören HD koaksiaalikaapelissa on tämä ominaisuus. Ensimmäinen, erittäin ohut Solid PE-kerros on sisäjohtimen ympärillä. Tämä suojaa eristettä vedeltä ja hapettumiselta sekä helpottaa kaapelin kuorimista koska sisäeriste ei tartu kiinni keskijohtimeen.
Toinen kerros on korkeapuristeinen Gas Injected PE-kerros, mikä mahdollistaa eristeelle erittäin pienet vaimennusarvot korkeilla taajuuksilla ja takaa erinomaisen impedanssi stabiilisuuden. Gas Injected PE-kerros on kosteutta hylkivä.
Kolmas kerros on jälleen ohut Solid PE-kerros. Tämä kolmas kerros lisää lisää eristeen mekaanista vahvuutta ja mahdollistaa sen, että kaapelin muoto pysyy symmetrisenä myös kaapelin ollessa taivutettuna.
Kaikki Ören HD kaapelit sisältää liimatun alumiinifolion sekä eristeen ympärillä että vaipan alla.
Alumiinifolio eristeen ympärillä on liimattu eristeeseen, joka mahdollistaa tasaisen pinnan Gas Injected PE-eristeen päälle. Koska alumiini on liimattu eristeeseen, mahdollistaa se myös kaapelin paremman suojauskyvyn. Kaapelin muoto pysyy symmetrisenä myös kaapelin ollessa taivutettuna.
Ören HD kaapelien ulkovaipan alapuolinen folio on myös liimattu, joka mahdollistaa kaapelien hyvän suojausominaisuudet jopa kaapelia taivutettaessa asennusvaiheessa. Liimattu alumiinifolio sekä eristeen päällä, että ulkovaipan alla mahdollistaa Ören HD kaapeleiden suojausvaimennuksen A+ luokkaan ennen ja jälkeen kaapeleiden taivutuksen.
Snro | V | Nimike | |
02 323 31 | AL113 PVC 250m 6.8mm 17.0dB | Antennikaapeli sisä Eca | |
02 323 32 | AL113 PVC 500m 6.8mm 17.0dB | Antennikaapeli sisä Eca | |
02 323 56 | * | HD 103 HFFR 250m 6.8mm 18.7dB | Antennikaapeli sisä Cca |
02 323 57 | * | HD 103 HFFR 500m 6.8mm 18.7dB | Antennikaapeli sisä Cca |
02 323 66 | HD 113 HFFR 250m 6.8mm 16.9dB | Antennikaapeli sisä Cca | |
02 323 67 | HD 113 HFFR 500m 6.8mm 16.9dB | Antennikaapeli sisä Cca | |
02 323 71 | AL117 PE 500 m 10.0mm 12.7dB | Antennikaapeli ulko Fca | |
02 323 73 | AL118 PVC 500m 10.0mm 12.7dB | Antennikaapeli runko Eca | |
02 323 76 | * | HQ 163 HFFR 500m 10.0mm 12.7dB | Antennikaapeli runko Cca |
* Heti saatavilla SLO:sta
PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.
Yhdellä tuotteella moneen tarpeeseen AVS-Yhtiöiden moniputkikaapeleissa käytetään ainoastaan halogeenivapaata vaippamateriaalia. Aikaisempi PVC-vaippamateriaali on jäänyt pois loppukäyttäjien uusien tarpeiden ja viimeisimpien rakennusvaatimusten myötä. AVS:n kehittämissä yhdistelmäkaapeleissa sekä pneumatiikka- että viestikaapelit kulkevat saman vaipan alla, mikä vähentää tilan tarvetta ja helpottaa kaapeleiden asennusta.
Valokuitukaapeleita on myyty Suomessa ja SLO:lla noin 20 vuotta ja osa tänään myytävistä nimikkeistä on yhtä vanhoja. Tänä aikana kaapeleiden standardit ovat muuttuneet ja STK-liiton tai sähkönumeroiden nimeämissäännöt ovat myös muuttuneet useasti.