-Yksilöllinen ja laajennettava keskussarja-

Laaja valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.               

 

Keskuksiin on valittavissa monia optioita mm.

Pistorasiamoduleita mekaanisella kaksoislukituksella.           

3- ja 5-napaiset pistorasiat IP44 ja IP67.

Lukitus 0-asennnossa

                                                   

Laiteikkunat (IP54) voidaan varustaa 1-4:llä

RJ45, HDMI ja USB dataliittimillä

 

Kaapelilaipat valittavissa M12/M20 sekä  M25, M32 ja M40 kokoisina. Aihioissa on kierteet.

 

 

VARIABOX Pistorasiakeskusten ominaisuuksia

• OTC -hipaisutekniset (yhdellä kosketuksella)lukittuvat laiteikkunat. Lukittavissa myös auki asentoon • Ulosliukuvat DIN-kiskostot. Helppo kytkeä ja huoltaa • Keskus laajennettavissa 4:n suuntaan • Kiinnitys ulkoisilla korvakkeilla (säädettävät) tai kotelon sisältä • PBT-polyesterikotelo • Suojaluokat IP44, IP55 ja IP67

Variabox_laiteikkunat

 

Alla laajasta Bals VARIABOX keskusvalikoimasta joitain poimintoja.

Snro Tyyppi InA IP Pistorasiat    Johdonsuojat Vikavirtasuoja 30mA  
        suko 5x16A 5x32A 1-n 16A 3-n 16A 3-n 32A 4-n 40A 4-n 63A
34 042 32 89011 16 IP44 2 1   2 1      
34 040 53 89010 16 IP44 2 1   2 1   1  
34 042 34 89076 32 IP44 2 1 1 2 1 1 1  
34 042 92 890925 16 IP67 3 1   3 1   1  
34 042 93 890931 32 IP67 3 1 1 3 1 1   1
34 108 01 896375 32 IP44   2+2k     2      
34 108 09 896368 32 IP67     1+k     1 1  
Bals

UTUn vakioiduilla sähkökeskuksilla on Avainlippu-merkki

Avainlippu-merkin tunnistaa lähes jokainen suomalainen, ja se edustaa kotimaisuutta, laatua ja vastuullista toimintaa. Merkin voi saada ainoastaan tuote tai palvelu, joka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. UTUn vakioiduilla sähkökeskuksilla on Avainlippu-merkki. Miten UTU-keskukset lunastavat Avainlipun lupaukset? Ulvilan tuotantotiloissa valmistuville UTUn sähkökeskuksille on ominaista niiden pitkä käyttöikä. Sähkökeskusvalmistus aloitettiin UTUlla 1940-luvulla, ja vielä edelleenkin vanhemmissa kohteissa voi törmätä vielä käytössä oleviin vanhoihin keskuksiin. Keskuksien valmistus Ulvilassa työllistää yhä edelleen useita kymmeniä ihmisiä, sekä tuotannossa, suunnittelussa että tuotekehityksessä – kaikki saman katon alla. UTU on toiminut sähköalalla jo yli 100 vuoden ajan. Teemme kaikkemme, jotta voimme tarjota suomalaista työtä niin utulaisille kuin heidän toimestaan valmistuvia kestävän kehityksen mukaisia tuotteita asiakkaillemme vielä seuraavankin vuosisadan ajan. Kestävä kehitys ja vastuullisuus UTUn toiminnan kulmakivinä Vastuullisuus ja kotimaisuus on teema, joka nousee yhä enemmän esiin niin asiakkaidemme kuin heidänkin asiakkaidensa puheissa ja teoissa. On kunnia-asia, että me UTUlla voimme suomalaisen työn lisäksi tarjota markkinoille kestävän kehityksen mukaiset ja vastuullisesti tuotetut laadukkaat tuotteet. UTUn vakioidut Avainlipulla merkityt sähkökeskukset löydät Soneparilta!    

Ounevan liitintuoteuutuudet

Tutut OTL-liittimet entistä korkeammilla virta-arvoilla ja uudet OJL-yleisjakeluliittimet

UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot

 UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.