Tutut OTL-liittimet entistä korkeammilla virta-arvoilla ja uudet OJL-yleisjakeluliittimet
Ounevan klassikkoliittimien OTL-tuoteperheen 3X-liittimet ovat nyt saatavilla entistä korkeammilla virta-arvoilla. OTL-liitinten perusperiaatteena on aina helppo asennus, käyttöturvallisuus sekä toimintavarmuus haastavissakin ympäristöissä.
Uudet OJL-yleisjakeluliittimet ovat saatavilla nyt myös entistä pienemmässä kokoluokassa. OJL-liittimissä pätee samat käyttö- ja laatuominaisuudet, kuin tutuissa OTL-liittimissäkin.
OTL-tuoteperhe – tuttua laatua kaikkiin ympäristöihin
OTL-yleisliittimiä voidaan käyttää monipuolisesti sähkökaapeista voimalaitoksiin. Liittimien korkea laatu näkyy sekä materiaalivalinnoissa että tuotteiden ominaisuuksissa. Ounevan OTL-liittimet ovat A-luokan oikosulkutestattuja, UL hyväksyttyjä liittimiä ja ne ovat IEC-standardin mukaisesti sertifioituja 1000V jännitteelle. Tuotteiden suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman helppo asennettavuus sekä turvallisuus. Rungon materiaali on tinapinnoitettua alumiinia, joka mahdollistaa liitokset sekä kupari- että alumiinijohtimille. Kosketussuojaus on toteutettu palonkestävällä UL 94 V 0-luokan halogeenivapaalla polyamidilla. Liittimet valmistetaan kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalassa, 50 vuoden kokemuksella.
Koko- ja värivalikoima on OTL-liitinperheessä laaja. Pienimmät OTL-liittimet sopivat 1,5mm2 poikkipinnoille ja suurimmat liittimet sopivat jopa 300mm2 poikkipintojen asennukseen. Johdinaukkoja on saatavilla yhdestä kolmeen. Värivaihtoehdot ovat punainen, musta, sininen, harmaa sekä keltavihreä. Näin ollen asennusta helpottaa oikeanlainen värimaailma kytkentöjen osalta. 3X-liittimissä on entistä korkeammat virta-arvot, jotka mahdollistavat kahden kaapelin syötön. Johdinaukkoihin tehdyt kaulukset helpottavat asennusta. Mukavuutta ja nopeutta asennukseen tuo myös patentoitu ClickSet -kiinnitysmekanismi.
OJL-yleisjakeluliittimet
Odotettu uutuus vuodelle 2023 on OJL-tuoteperheeseen koko 135. Entistä kapeampaa designiä edustava liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Tästä liittimestä löytyy haaroituskytkentämahdollisuus. Syöttö voidaan toteuttaa sekä kupari- että alumiinijohtimilla ja haaroitus tapahtuu kuparijohtimella. OJL 135 värivaihtoehdot ovat harmaa, sininen ja vihreä. OJL kotelot ovat valmistettu PA66 halogeenivapaasta materiaalista ja kannessa käytetty polykarbonaatti (PC) on myös halogeenivapaata. Kansivaihtoehdoista löytyy sekä läpinäkyvät että läpinäkymättömät versiot. Myöhemmin vuonna 2023 OJL-tuoteperhe täydentyy entistä pienemmällä liitinmallilla.