Kompakti, kustannustehokas ja monipuolinen AC-latausasema

 

Uusi Terra AC -latausasema yhdistettynä ABB:n kattaviin latausinfraa tukeviin toimintoihin tehostaa olennaisesti sähköauton latausaseman asennus-, käyttöönotto- sekä huoltotöitä. Ladattavalla sovelluksella latausaseman hallinta käy helposti ja käyttäjä voi tarkistaa lataustilan vaivattomasti. Terra AC -latausasema on nopea, helppo asentaa ja ottaa käyttöön etäkonfiguroinnin sekä muiden käyttöönottoa tukevien toimintojen ansiosta. Säästät siis aikaa ja rahaa.

Helppo asentaa

Tilaa säästävän muotoilun ansiosta latausasema voidaan asentaa helposti joko seinälle tai tolppaan. Erillistä asennusjalustaa voidaan hyödyntää joko yhden tai kahden latausaseman asennukseen, jolloin latausasemakohtaiset  asennuskustannukset pienenevät entisestään.

Tyyppi Snro Kuvaus
ABB6AGC081278 34 135 56 Terra AC W7-T-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 7 kW (1x32A)
ABB6AGC081279 34 135 57 Terra AC W22-T-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A)
ABB6AGC082152 34 135 58  Terra AC W22-T-R-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), RFID
ABB6AGC082153 34 135 59 Terra AC W22-T-R-C-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), RFID ja 4G
ABB6AGC082155 34 135 60  Terra AC W7-G5-R-0 wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 7 kW (1x32A), RFID
ABB6AGC082156 34 135 61 Terra AC-W11-G5-R-0 wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 11 kW (3x16A), RFID
ABB6AGC082157 34 135 62 Terra AC W22-G5-R-C-0 wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 22 kW (3x32A), RFID ja 4G
ABB6AGC082174 34 135 63 Terra AC W7-T-RD-MC-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 7 kW (1x32A), MID sertifioitu näytöllä,RFID ja 4G
ABB6AGC081280  34 135 64 Terra AC W22-T-RD-M-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), MID sertifioitu näytöllä, RFID
ABB6AGC081281 34 135 65 Terra AC W22-T-RD-MC-0 wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), MID sertifioitu näytöllä, RFID ja 4G
ABB6AGC081285 34 135 66 Terra AC W22-G5-RD-MC-0 wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 22 kW (3x32A), MID sertifioitu näytöllä, RFID ja 4G

Vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

  • Automatisoidut ohjelmistopäivitykset mahdollistavat optimaalisen suorituskyvyn sekä minimoivat paikan päällä tehtävien huoltotoimenpiteiden tarpeen.
  • Erinomainen liitettävyys: Wifi, Bluetooth, Ethernet, P1 ja Modbus TCP/IP mahdollistavat helpon integroinnin ympäröiviin laitteisiin sekä järjestelmiin.
  • Tilaa säästävän muotoilun ansiosta latausasema voidaan asentaa saumattomasti ja joustavasti seinälle tai tolppaan.
  • IP54-luokiteltu pölytiivis ja vedenkestävä kotelointi takaavat turvallisen ja pitkän käyttöiän sekä korkean käyttöasteen vaativissakin olosuhteissa.

Älykkäät toiminnot

  • Älykkään energiamittarin liitäntämahdollisuus dynaamiseen latauskuorman hallintaan, alentamaan energiakustannuksia sekä ehkäisemään jakeluverkon suojalaitteiden häiriöitä.
  • Ladattavalla sovelluksella latausaseman hallinta käy helposti ja käyttäjä voi tarkistaa lataustilan vaivattomasti.
  • Yksinkertainen latausluvan valtuutus joko RFID-tunnisteella tai sovelluksella mahdollistavat joustavan käytön myös julkisissa kohteissa.
  • Latausasema voidaan integroida saumattomasti ABB:n rakennusautomaatioratkaisuja täydentävien järjestelmien kanssa.
  • MID-sertifioidut mallit julkisiin ja yksityisiin kohteisiin, joissa energiamittarin lukema toimii laskutuksen perustana.

Turvallinen käytettävyys

  • Latausasema on valmistettu ABB:n korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti suojaamaan sekä käyttäjää että autoa.
  • Terra AC -latausasema on suunniteltu täyttämään tiukimmat kansainväliset sähkö-, laatu- ja turvallisuusstandardit.

 

ABB


Teksti ja kuvat: ABB Oy

Tekniset tiedot

Kuormitettavuus

  • Yksivaiheinen maks. 32 A / 7,4 kW
  • Kolmivaiheinen malli maks. 32 A / 22 kW

Sisäänrakennetut turvatoiminnot

  • Ylivirtasuojaus
  • DC-vuotovirran valvonta
  • Maasulkusuojaus
  • Ylijännitesuojaus

Energian mittaus

  • Sisäinen energiamittari (1 %:n tarkkuus koko virta-alueella)
  • Virranhallinta/älylataus

Liitännät

  • 1 x Ethernet
  • 1 x Bluetooth 5.0
  • WiFi
  • 4G-vaihtoehto
  • OCPP1.6
  • RS485

Latausluvan valtuutus

  • Älypuhelin
  • RFID-vaihtoehto

Valmiudet

  • 2 x Ethernet (ketjutus)
  • ISO 15118 (liitä ja lataa sekä V2G)
  • PTB-sertifiointi
  • Näyttö

Ladattava mobiilisovellus

  • Todennus ja latauksen ohjaus
  • Laturin ja laturiverkostojen määritys

Koko

  • L x K x S 195 x 320 x 110 / 143 mm
  • Alle 5,5 kg (ilman latauskaapeleita)
  • UL-mallissa 7,6 metrin kaapeli
  • CE-mallissa 5 metrin kaapeli

Uudet HomeBox-latausasemat mittaus- ja rajoitustoiminnoilla

Ration HomeBox-latausasemien tuotevalikoima on saanut uusia tulokkaita.

Helppoa ja vaivatonta käyttöä uudella AT-1 Hybrid ajastimella

Uusi Theben AT-1 Hybridikello auton esilämmitykseen ja/tai lataukseen AT-1 Hybrid kelloa on helppo käyttää suoraan painikkeista tai siihen saatavalla Bluetooth sovelluksella iOS ja Android käyttöjärjestelmiin.

EVLink Smart Wallbox – Latauslaite puolijulkisiin ja julkisiin kohteisiin

Käytännöllisiä ominaisuuksia EVlink Smart wallbox on älykäs, helppokäyttöinen latauslaite, jolla saat tunnissa ladattua autoosi lisää toimintamatkaa 20-100 km, laitemallista ja auton ominaisuuksista riippuen.