Uudet Renova pinta-asennustuotteet Schneider Electriciltä
Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.
Olipa kyse kodista tai liiketiloista, niiden tarpeenmukaisella valaistuksella voidaan säästää merkittävästi energiaa. Tätä käyttötarkoitusta varten tuomme käyttöösi Hager-valikoimaan uudet tyyliltään ja tekniikaltaan ensiluokkaiset sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistimet. Nämä kattoasenteiset tunnistimet ovat pitkäikäisiä, toiminnoiltaan monipuolisia ja asentajaystävällisiä.
Kattava valikoima eri tarpeisiin
Uudistuneen valikoiman peruspilarina toimivat valikoimana aiemmin lisätyt 6 m tunnistuskeilalla varustetut tunnistimet EE804A ja EE805A. Täysin uutena valikoimaan on lisätty uppoasennettava minikokoinen liike- ja läsnäolotunnistin 10 m liiketunnistusalueella, liike- ja läsnäolotunnistin 20 metrin tunnistinalueella pinta- ja uppoversiona, käytävätunnistimet 30×5 m keilalla uppo- ja pintaversiona sekä pintaversiona korkean tilan liiketunnistin 22×12 m tunnistuskeilalla. Monipuolisen valikoiman ja niiden toimintojen ansiosta tunnistimet mukautuvat erilaisiin asennusympäristöihin omakotitaloista kerrostaloihin ja toimistotiloista varastohalleihin ja myymälöihin.
Laajat toiminnallisuudet tarjoavat etuja sinulle
Uudet liike- ja läsnäolotunnistimet on varustettu luotettavilla 0-pistekytkevillä relekoskettimilla. Tämä mahdollistaa monipuolisesti eri valokuormien varman päälle- ja poiskytkennän. LED-lamppukuormitettavuuden ollessa parhaimmillaan 400 W. Lisäksi uudet EER-sarjan tunnistimet mahdollistavat tunnistusalueen laajennuksen. Ohjaimena toimivaan tunnistimeen voidaan liittää maksimissaan 10 tunnistinta orjaksi sen painiketulon kautta.
Laaja-alaisella keilalla varustettujen uppoasennettavien tunnistimien asennusta helpottaa uudet käsiä ja kattopinnoitteita säästävät kiinnityskynnet. Pintaversioissa tunnistimissa asennus on erityisen helppo erillisen asennusjalustan ansiosta. Kaikissa EER-tunnistinmalleissa tunnistusaluetta voidaan rajata kätevästi mukana toimitettavan maskitarran avulla. Asettelut voidaan tehdä tunnistimien sivulla olevista valintapyöristä tai vaihtoehtoisesti lisätarvikevalikoimasta löytyvällä IR-kauko-ohjaimella.
Snro |
Tyyppi |
Tuote |
26 142 45 |
EER501 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø10m UKA |
26 142 46 |
EER503 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m UKA |
26 142 48 |
EER513 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m PKA |
26 142 47 |
EER505 |
Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m UKA |
26 142 49 |
EER515 |
Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m PKA |
26 142 50 |
EER518 |
Liiket. kork.til. 360D 10A IP41 12x22m PKA |
Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.
Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.
Suomessa käytetään yleisesti niin sanottua schukopistotulppaa ja -rasiaa laitteiden liittämiseen sähköverkkoon.