3M Temflex 165

  • Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – myös auringonvaloa. Erinomainen sähkökestävyys. Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C. VDE-sertifioitu, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90. Paloa ehkäisevä.

 

  • Käytä 3M™ Temflex™ 165 -vinyylisähköteippiä johtojen ja kaapeleiden eristämiseen (pienjännite), korjauksiin ja johdinsarjoille. Tämä ammattitason teippi on erittäin suorituskykyinen, ja se sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön.

 

3M Temflex 175

  • Hyvä tarttuvuus ja venyvyys. Tavallista paksumpi 0,19 mm:n teippi vaativaan yleiskäyttöön. Käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa säältä suojatuissa oloissa -10…+90 °C:ssa. Suurjännitekaapelijatkosten ja -korjausten suojapäällysteeksi. Vain musta väri. Sähköeristykseen johdin- ja kaapelijatkoksiin järjestelmissä, joiden nimellisjännite on enintään 600 volttia. UL 510 -merkitty, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90.

 

  • Kestää erittäin hyvin hankausta, kosteutta, emäksiä ja happoja, kuparin aiheuttamaa korroosiota ja monenlaisia sääolosuhteita. Elastisen PVC-selkämyksen ja paineherkän kumipohjaisen liiman yhdistelmä tarjoaa hyvän sähköisen ja mekaanisen suojan jo pienellä määrällä teippiä.

Sonepar 3M Temflex 165 ja 175 -valikoima

3M Temflex 165
Snro Tuote Teipin paksuus Rullan pituus Käyttölämpötilaalue
60 020 99 Temflex 165 Rainbow värilajitelma 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 00 Temflex 165 Musta 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 01 Temflex 165 Sininen 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 02 Temflex 165 Ruskea 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 07 Temflex 165 Vihreä 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 09 Temflex 165 Harmaa 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 17 Temflex 165 Oranssi 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 18 Temflex 165 Violetti 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 19 Temflex 165 Punainen 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 32 Temflex 165 Valkoinen 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 33 Temflex 165 Keltainen 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 55 Temflex 165 Ke/Vi 15 mm 10 metriä 0 to 90°C
60 021 34 Temflex 165 Musta 15 mm 25 metriä 0 to 90°C
       
60 021 43 Temflex 165 Musta 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 44 Temflex 165 Sininen 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 45 Temflex 165 Ruskea 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 46 Temflex 165 Vihreä 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 47 Temflex 165 Harmaa 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 48 Temflex 165 Oranssi 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 49 Temflex 165 Violetti 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 50 Temflex 165 Punainen 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 51 Temflex 165 Valkoinen 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 52 Temflex 165 Keltainen 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 56 Temflex 165 Ke/Vi 19 mm 20 metriä 0 to 90°C
60 021 53 Temflex 165 Musta 25 mm 25 metriä 0 to 90°C
3M Temflex 175        
Snro Tuote Teipin paksuus Rullan pituus Käyttölämpötilaalue
60 021 57 Temflex 175 Musta 19 mm 20 metriä  -10 to 90°C


Teksti ja kuvat: 3M

SLO testasi: Sähkömiehen TRADEFORCE -avopakki

Kaikkeen taipuva muoviämpäri jäi kakkoseksi avopakille Vielä jaksaa vanha painaa pikku sähkökeikkaa ja liian tutuksi on ehtinyt käydä matka asuinhuoneistosta autotallille. Kun kaikki ei sitten mahdu kerralla mukaan¸niin työkaluja täytyy käydä hakemassa yksitellen tai kuskata tarvikkeita paremman puutteessa muoviämpärissä.

Wibe-tikkaat

Wibe- tikkaat ja telineet ovat erittäin laadukkaita ja kestäviä.

Milwaukeen hydrauliset ja akkukäyttöiset leikkurit maanalaisten kaapeleiden työstämiseen

Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.