Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C. Molemmat leikkurit kuuluvat akkukäyttöiseen M18™-järjestelmään. Järjestelmään kuuluu tällä hetkellä yli 100 sähkötyökalua, joita kaikkia voi käyttää samoilla akuilla.
Edistyksellinen maanalaisten kaapeleiden leikkuri
Milwaukee on tuonut markkinoille edistyksellisen maanalaisten kaapeleiden leikkurin, joka lisää työturvallisuutta. Kauko-ohjaimen ansiosta johtoasentajat voivat luoda Bluetooth®- yhteyden hydrauliseen M18 HCC75R-502C -leikkuriin ja aloittaa leikkaamisen. Kaukoohjaimen merkkivalo ilmoittaa välittömästi, kun katkaisu on suoritettu. Ainoastaan kauko-ohjaimesta on yhteys kaapelileikkuriin, joten muut laitteet eivät pysty luomaan yhteyttä työkaluun ja käynnistämään leikkausta tahattomasti. Jännitteen ja sähköiskujen mahdollisuuden vuoksi johtoasentajat eivät mene liian lähelle sähkökaapeleita. Kriittisissä katkaisuissa on aiemmin tarvittu erityisiä menetelmiä, kuten kaapelitykkejä, hydraulisia pumppuja tai lämpötikkuja. Ne eivät kuitenkaan poista fyysistä kontaktia leikattavaan kohteeseen.
M18 HCC75-R
Työkalun takapuolella olevan kytkimen avulla on helppo vaihtaa kauko-ohjattavaa ja manuaalista tilaa. Johtoasentajat tarvitsevat työkalua, jonka voi ottaa nopeasti käyttöön, jolla voi leikata nopeasti ja jonka voi nopeasti palauttaa alkuasentoon seuraavaa katkaisua varten. Kahvan ja ripustuskoukun ansiosta leikkuri on helppo ripustaa holveihin ja kaivoihin. Yläkahvan ansiosta ranne on luonnollisessa asennossa leikkaamisen aikana ja vähentää ranteeseen ja lihaksiin kohdistuvaa rasitusta.
Tekniset tiedot
Leikkausvoima: 77,8 kN
Suurin leikkaushalkaisija: 75 mm
Leikkausaika: <12 s
Paino akun kanssa: 7,9 kg
2 x 5,0 Ah akku + pikalaturi
HCC75 –leikkurisarja
Snro
Nimike
Lisätietoja
64 375 24
M18 HCC75R-502C
pakkauksessa akut 2×5,0Ah, laturi ja kauko-ohjain
64 375 15
M18 HCC75-0C
toimitetaan ilman kauko-ohjainta, akkuja ja laturia
64 375 16
M18 HCC75-502C
pakkauksessa akut 2×5,0Ah ja laturi
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva hydraulinen kaapelileikkuri
Milwaukeen uusi hydraulinen M18™ FORCE LOGIC™ -kaapelileikkuri sopii erinomaisesti pään yläpuolella tehtäviin töihin. Markkinoiden nopein kaapelileikkuri M18 HCC45 leikkaa jopa 44 mm vahvuisia ACSR- ja ACSS-voimajohtokaapeleita. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah -akulla se pystyy suorittamaan jopa 200 katkaisua yhdellä latauksella.
M18 HCC45-522C
Käsikäyttöiset räikkämalliset työkalut kuormittavat kehoa ja ovat vaikeakäyttöisiä sekä hitaita. Normaalisti akkukäyttöiset kaapelileikkurit taas ovat suuria, niiden kohdistaminen on vaikeaa ja niissä on salpamainen leikkauspää, jonka asettaminen kaapelin ympärille voi olla äärimmäisen hankalaa. Yleisesti ottaen leikkuutyöhön tarvittaisiin kolmea kättä. Milwaukee HCC45 -kaapelileikkureissa leuat voi avata yhdellä kädellä, joten työkalu on helpompi kohdistaa kaapeliin. Leuka sulkeutuu automaattisesti kaapelin ympärille, mikä tekee käytöstä helppoa. Tasapainotetun muotoilun ansiosta leikkaaminen on hallittua.
Valokuitukaapeleita on myyty Suomessa ja SLO:lla noin 20 vuotta ja osa tänään myytävistä nimikkeistä on yhtä vanhoja. Tänä aikana kaapeleiden standardit ovat muuttuneet ja STK-liiton tai sähkönumeroiden nimeämissäännöt ovat myös muuttuneet useasti.
Hybridikaapeli on hyvä ratkaisu tehokkaaseen asennukseen, samalla kaapelinvedolla voidaan asentaa Cat6 parikaapeli ja valokuitukaapeli. Hybridikaapelissa on neljä yksimuotokuitua ja suojaamaton Cat6-kaapeli.