Glamox C85, harkitusti erilainen
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.
LEDVANCEn uusissa neljännen sukupolven OSRAM HQL LED PRO -lampuissa on 2 000, 3 000 ja 4 000 lm:n mallien rakenne uusittu kokonaan. Uuden pienemmän koon ja mattalasin ansiosta ne soveltuvat entistäkin paremmin korvaamaan perinteiset purkauslamput niin fyysisesti kuin myös valoteknisesti.
Kaikista teholuokista löytyy lamppuja lämpimän 2700 K ja kylmemmän 4000 K värilämpötiloissa. Lamppuja on edelleen saatavana tutuilla valovirroilla:
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V verkkojännitteellä. Mikäli lampulla halutaan korvata suurpainenatrium- tai monimetallilamppu, tulee valaisimesta poistaa sytytinlaite tai elektroninen liitäntälaite. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme myös poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit sekä kuristimet ja kytkemään lamput suoraan 230 V sähköverkkoon. Ennen asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun suuremman painon.
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen kaikkien lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia, ne ovat IP65-luokiteltu ja koko tuoteperheen lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotesarja | Tekninen nimi | Teho | Valovirta | |
48 028 28 | HQL LED PRO | HQL LED GL 15W/827 E27 1800lm | 15W | 1800lm | |
48 028 29 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 15W/840 E27 2000lm | 15W | 2000lm |
48 028 30 | HQL LED PRO | HQL LED GL 22W/827 E27 2700lm | 22W | 2700lm | |
48 028 31 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 22W/840 E27 3000lm | 22W | 3000lm |
48 028 32 | HQL LED PRO | HQL LED GL 29W/827 E27 3600lm | 29W | 3600lm | |
48 028 33 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 29W/840 E27 4000lm | 29W | 4000lm |
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.
SLO:n vastavalmistuneen logistiikkakeskuksen laajennuksen toimisto-osan valaistus on tehty käyttäjää ajatellen. Valaistuksen moottorina on itseoppiva ohjausjärjestelmä, joka toimii huomaamattomasti.
Tehometin PEFC- sertifioitujen dekoratiivisten puupylväiden mallisto laajeni vuoden 2017 aikana uusilla Kaisla- ja Laine -tuoteperheillä.