I-VALO LED –PÄIVITYS- JA HUOLTOPAKETIT
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Vanha valaistus on toteutettu alakattoon upotetuilla 2 x 36 W ja 2x 58 W loisteputkivalaisimilla, jotka on uudistuksessa korvattu 600 x 600 mm LED-paneeleilla. Uusien valaisinten myötä sairaalassa on siirrytty aiempaa hieman valkoisempaan 4000 Kelvinin värilämpötilaan ja kaikki uudet valaisimet ovat DALI-ohjattuja.
Samalla kun tilojen yleisilme on muuttunut raikkaammaksi, ovat valotasot nousseet ja energiankulutus vähentynyt.
– Energiansäästön lisäksi ylläpitokustannuksissa säästetään selvästi. Vanhoissa valaisimissa oli jatkuvaa lampunvaihtoa, sanoo Asko Aavasalo, Salon Aluesairaalan tekninen isännöitsijä.
– Salon Aluesairaala on pitkäaikainen asiakkaamme ja halusimme tarjota heille hinta-laatusuhteeltaan hyvää valaisinta, jota voimme toimittaa heidän tarvitsemissaan erissä, toteaa Mika Kuitunen Salon SLO:sta.
Toistaiseksi valaisimia on vaihdettu yli 300 kpl ja tarkoitus on jatkaa päivityksiä alue kerrallaan.
Käyttöympäristön lämpötila | -20 °C…+ 35 °C |
Värintoisto | Ra >80, SDCM <3 |
Luokitus | IP20/40 |
Asennus | Uppoasennus näkyvän T-listan päälle. Lisävarusteena pinta-asennuskehys tai vaijeriripustussetti. |
Ohjattavauus | On/Off tai DALI (voidaan kytkeä suorapainikeohjaukseen kuten TouchDim / SwitchDim) |
Elinikä | – Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50000h @ Ta25°C: 0,80 (80%) – LED moduulin elinikä: L80B10, 50 000h @ Ta 25°C – Liitänlaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,2%/1000h @ Ta25 °C (Min -20/Max +35°C) vikaantumisasteella: 50 000h |
Takuu | 5 vuotta |
Lisätietoja kohteestaa antaa Daniel Jenkins, Proton Lighting Suomi Oy 010 387 2270
Kuvat: Proton Lighting Suomi Oy
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Toledo Flat -sarja on suunniteltu kattamaan monenlaisia valaistuksen tarpeita.
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.