Insaver Slim -alasvalo
Korkean suorituskyvyn IP44- alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19.
If-design-palkittuun valaisinperheeseen kuuluu neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja uutuutena maxi.
SiCompact®-valonheittimet soveltuvat käytettäväksi mm. logistiikkakeskusten piha-alueilla, teollisuuden aluevalaistuskohteissa, varikkoalueilla sekä urheilukentillä.
SiCompact® on varustettu epäsymmetrisellä PL32-optiikalla, jonka ansiosta valaisin antaa optimaalisesti valoa vain sinne missä sitä tarvitaan ja tarjoaa erinomaisen korvaajan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa viisi kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Lisäksi valaisin on tärinätestattu 250.000 iskulla. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Snro | Nimike |
45 198 00 * | SiCOMPACT mc 35W/740 4000lm |
45 198 01 * | SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm |
45 198 02 * | SiCOMPACT mn 130W/740 15200lm |
45 198 03 * | SiCOMPACT md 200W/740 23800lm |
45 198 56 | SiCOMPACT maxi 65000lm 3000K |
45 198 55 | SiCOMPACT maxi 70000lm 4000K |
Korkean suorituskyvyn IP44- alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19.
Airamin mallisto ovat täydentynyt uusilla monipuolisilla valaisimilla. Lumi Duo on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja, joka soveltuu myös ulkokäyttöön. Flat R Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu matalarakenteinen alasvalo, josta on saatavana kolme kokoa. Lumi Duo – myös ulkokäyttöönLumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valittavana on useita koko- ja ohjausvaihtoehtoja. Lumi Duovalaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä ja kattoasennuksiin - julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys. • Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm• 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm• 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm• Jokaisesta koosta on saatavana On/Off ja Radar-mallit Flat R Duo – saatavana kolme kokoa. Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. • Uppoasennus kattoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm• Himmennettävä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 41 466 13Lumi Duo 250 IP44 9W 830/840 PCO41 466 14Lumi Duo 320 IP44 17W 830/840 PCO41 466 15Lumi Duo 400 IP44 28W 830/840 PCO [/su_table]
Indax-teollisuusvalaisimella on toteutettu jo useita teollisuuden kuumien tilojen kohteita.