GeoPower vetojouset ja -sukat kaapeleiden ja putkien vetämiseen
Vetosukat
CPR-luokitellut halogeenittomat KLM/KLMA -kaapelit turvallisen ympäristön rakenta- miseen. Kaapelit soveltuvat erinomaisesti mm. sairaaloihin ja julkisiintiloihin, joissa vaatimuksena on halogeenittomuus sekä CPR-luokitus.
Snro | Nimike |
02 708 42 | KLM-HF 2×0,8 SI K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 43 | KLM-HF 4×0,8 SI K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 40 | KLM-LSOH 2×1,0 PU K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 47 | KLMA-HF 4×0,8+0,8 HA K500 Cca s1 d1 a1 |
02 708 35 | KLMA-HF 2×0,8+0,8 SI K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 46 | KLMA-HF 4×0,8+0,8 HA K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 38 | KLMA-HF 4×0,8+0,8 SI K500 Dca s1 d2 a1 |
02 708 41 | KLMA-HF 4×0,8+0,8 PU K500 Dca s1 d2 a1 |
Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.