Cat 6 U/UTP kaapeli laatikkopakkauksessa

Uusi Cat 6 U/UTP kaapeli laatikossa   

  • Valkoinen
  • Ohut 5,3mm halkaisijainen ”slim” -kaapeli
  • 100m laatikkopakkaus
  • Tuotenro 02 408 09 / VDICD116018WHD

Edut

  • Sopii tele-ja verkkoasennuksiin erityisesti saneerauskohteisiin
  • Pieni tilantarve,
  • Vaivaton kuljettaa asennuspaikalle, vain 1,7kg
  • Huomaamaton väri: kamera-asennukset, pinta-asennukset jne
  • Ei muovikääreitä: parempi ympäristölle, ajansäästö asentajalle
  • Myymälävalikoimatuote

 

Nestorin uusi kaappiyhdistelmä erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa

Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.

Mikrokanavatekniikka soveltuu taajamien valokaapelointeihin

Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.