Nestor St Closure -jatkoskoteloiden mekaaniset tiivisteet tuovat helppoutta
Nestor Cablesin NesCon®-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuotteiden yhteensopivuus on taattu kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.
Nopea asennus ilman kuumakutisteita
Nestor St Closure -jatkoskoteloissa on aiemmista NesCon-jatkoskoteloista tutut ja hyväksi havaitut ominaisuudet sekä asentaminen on tehty entistä helpommaksi. Nestor St Closure -jatkoskoteloiden asentamisessa ei tarvitse käyttää kuumakutisteita, vaan kaapeliläpiviennit voidaan tiivistää mekaanisilla Nestor Mech Seal -tiivisteillä. Tämän ansiosta tulitöitä ei tarvitse tehdä ja työvaiheita tarvitaan vähemmän, joten jatkoskoteloiden asennustyö sujuu aikaisempaa turvallisemmin ja nopeammin. Myös inhimilliset asennusvirheet vähentyvät, sillä esimerkiksi kuumakutisteen epätasaisesta lämmittämisestä johtuvat viat eivät ole mahdollisia.
Kotelo haponkestävää terästä
Nestor St Closure -jatkoskotelot on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja niiden IP-luokitus on IP67. Jatkoskotelot on tarkoitettu asennettavaksi suoraan maahan, kaivoon, pylvääseen tai seinälle. Nestor St Closure -jatkoskotelot toimitetaan valmiiksi koottuina jatkospaketteina, jotka sisältävät kaikki jatkamistyössä tarvittavat materiaalit lukuun ottamatta mekaanisia tiivisteitä.
Nestor St Closure XS 12F Mech
- Kapasiteetti 12 kuidulle
- Yksi ovaali läpivienti, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
- Mitat: Pituus 273 mm, kotelo Ø 76,1 mm, laippa Ø 114 mm
Nestor St Closure S 24F Mech
- Kapasiteetti 24 kuidulle
- Kaksi ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
- Mitat: pituus 375 mm, kotelo Ø 114,3 mm, laippa Ø 154 mm
Nestor St Closure S 48F Mech
- Kapasiteetti 48 kuidulle
- Kaksi ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
- Mitat: pituus 472mm, kotelo Ø 114,3 mm, laippa Ø 154 mm
Nestor St Closure M 96F Mech
- Kapasiteetti 96 kuidulle
- Kolme ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
- Mitat: täysi pituus 477 mm, leveys 290 mm, korkeus 94 mm
Nestor St Closure L 96-432F Mech
- Kapasiteetti 96 – 432 kuidulle
- Neljä ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
- Mitat: pituus 567 mm, leveys 215 mm, korkeus 174,5 mm
Nestor Mech Seals
- Tiivistävät jatkoksen läpiviennit nopeasti ja helposti
- Viisi eri mallia
- Ovaali muoto, ulkomitat: 55 mm x 40,3 mm
- Materiaali: happoteräs ja silikoni
- Tiiveys IP 67
Tuote | Nestor-koodi | Snro |
Jatkospkt. Nestor St Closure XS 12F Mech | LV2501 | 7284609 |
Jatkospkt. Nestor St Closure S 24F Mech | LV2438 | 7284607 |
Jatkospkt. Nestor St Closure S 48F Mech | LV2439 | 7284608 |
Jatkospkt. Nestor St Closure M 96F Mech | LV2500 | 7284606 |
Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech | LV2441 | 7284597 |
Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech | LV2442 | 7284598 |
Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech | LV2443 | 7284599 |
Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech | LV2502 | 7284600 |
Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech | LV2503 | 7284605 |
Nestor Mech Seal 6 x 10mm | LV2543 | 7284601 |
Nestor Mech Seal 6 x 7mm | LV2725 | 7284836 |
Nestor Mech Seal 4 x 15mm | LV2544 | 7284602 |
Nestor Mech Seal 2 x 18mm | LV2545 | 7284603 |
Nestor Mech Seal 2 x 23mm | LV2546 | 7284604 |
Teksti ja kuvat: Nestor Cables
TE Connectivityn päätetuppilot
TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana