UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima laajentuu
Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.
TeSys D Green sisältämän elektronisen kelan kelan ansiosta kontaktori kuluttaa jopa 80 % vähemmän energiaa sekä tuottaa jopa 50 % vähemmän lämpöhävitöitä perinteisiin kontaktoreihin verrattuna. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet prosesseissa ja tuotantolaitoksissa sekä pitämään keskusten sisäiset lämpötilat paremmin hallinnassa.
Laajalla ohjausjännitealueella varustetuilla kontaktoreilla pärjäät vähemmillä tuotenimikkeillä ja parannat tuotannon jatkuvuutta ohjausjännitteen vaihdellessa. 40-65A kontaktorien sisältämät päävirtapiirin Everlink -liittimet takaavat pitkäikäisen kaapeliliitynnän ilman löysiä liitoksia ja jälkikiristystarpeita.
Suora PLC-ohjaus 30kW saakka, ilman välireleitä, vähentää asennustyöhön ja komponentteihin liittyviä kustannuksia, sekä selkeyttää keskuksen rakennetta. Kuten vakio TeSys D kontaktoreissa on myös TeSys D Green mallistossa aina 1 sulkeutuva ja 1 avautuva apukosketin vakiona.
Snro | Nimike | Ohjaus |
37 600 56 | LC1D09BNE | 9A/4kW/400V, 25A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 600 57 | LC1D09KUE | 9A/4kW/400V, 25A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 600 58 | LC1D12BNE | 12A/5,5kW/400V, 25A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 600 59 | LC1D12KUE | 12A/5,5kW/400V, 25A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 60 | LC1D18BNE | 18A/7,5kW/400V, 32A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 62 | LC1D18KUE | 18A/7,5kW/400V, 32A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 83 | LC1D25BNE | 25A/11kW/400V, 40A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 84 | LC1D25KUE | 25A/11kW/400V, 40A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 85 | LC1D32BNE | 32A/15kW/400V, 50A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 86 | LC1D32KUE | 32A/15kW/400V, 50A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 87 | LC1D38BNE | 38A/18,5kW/400V, 50A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 88 | LC1D38KUE | 38A/18,5kW/400V, 50A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 89 | LC1D40ABBE | 40A/18,5kW/400V, 60A/AC1, 3s pääk. 1s+1a, 24VDC PLC kela 500mA |
37 601 91 | LC1D40ABNE | 40A/18,5kW/400V, 60A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 92 | LC1D40AKUE | 40A/18,5kW/400V, 60A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 93 | LC1D50ABBE | 50A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24VDC PLC kela 500mA |
37 601 95 | LC1D50ABNE | 50A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 96 | LC1D50AKUE | 50A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
37 601 97 | LC1D65ABBE | 65A/30kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24VDC PLC kela 500mA |
37 601 98 | LC1D65ABNE | 65A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 24-60V ACDC kela |
37 601 99 | LC1D65AKUE | 65A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääk. 1s+1a 100-250V ACDC kela |
Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.
Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi