Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaapissa on 19 tuuman rakenne. Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.

  • Väri: RAL 7035 (harmaa)
  • Vakiokoot:
    • 800 (L) x 600 (S) x 2000 (K) mm
    • 800 (L) x 600 (S) x 2200 (K) mm

Peruskokoonpano sisältää 19” kiinnityskiskot kytkentätelineen etu- ja takaosassa sekä säädettävät jalat. Peruskokoonpano voidaan varustella asiakastarpeiden mukaisesti esimerkiksi seuraavilla lisävarusteilla:

  • Irrotettavat seinät ja katto
  • Useita eri ovivaihtoehtoja
  • Kiinnitys- ja maadoituslevy sisään tuleville kaapeleille
  • Ohjurisilmukoin varustettu kiinnitysmoduuli häntäkaapeleille ja kuituputkille
  • Kuituohjaimin varustettu hallintamoduuli kytkentäkaapeleiden hallintaan
  • Maadoitettu 9-paikkainen pistorasiapaneeli aktiivilaitteille
  • RJ45-kytkentäpaneeli
  • Ohjuripaneeli
  • Sokkeli
  • Dokumenttitasku

 

Snro Tuote
72 846 48 NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2000mm
72 847 43 NC-2000 Sivuseinä LV2586
72 847 44 NC-2000 Takaseinä LV2586
72 847 45 NC-2000 Umpiovi LV2586
72 847 46 NC-2000 Ritiläovi LV2586
72 847 47 NC-2000 Lukit. umpiovi LV2586
72 847 48 NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2586
72 847 49 NC-2000 Hallintamoduuli LV2586
72 847 50 NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2586
72 847 51 NC-2000 Katto LV2575 & LV2586
72 847 52 NC-2000 Dokumenttitasku LV2575 & LV2586
72 846 53 NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2200mm
72 847 53 NC-2000 Sivuseinä LV2575
72 847 54 NC-2000 Takaseinä LV2575
72 847 55 NC-2000 Umpiovi LV2575
72 847 56 NC-2000 Ritiläovi LV2575
72 847 57 NC-2000 Lukit. umpiovi LV2575
72 847 58 NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2575
72 847 59 NC-2000 Hallintamoduuli LV2575
72 847 60 NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2575
72841 60 Kiinnitys- ja maadoituslevy NC-2000
72 847 61 Pistorasiapaneeli 19″ 9 schuko
72 841 96 Kytkentäkaap. ohjurisilmukka, 10 kpl/pkt
72 841 98 Kytkentäkaap. varastohylly NC-2000
72 843 34 Kaapeliohjain NC-2000, harmaa
72 842 34 Ohjuripaneeli 1U NC-2000
72 842 35 Jatkoslevyteline NC-2000, pysty
72 844 59 Jatkoslevyteline NC-2000, vaaka

 


Teksti ja kuvat: Nestor Cables

Nestor cables

Nyt saatavilla laadukkaat Cat.7 kategorian tietoverkkokaapelit

FSM tarjoaa markkinoiden monipuolisimman valikoiman tietoverkkokaapeleita ulkotiloihin ja kiinteistöjen välisiin kaapelointeihin.

SFS 6000

Ohjaako standardi kaapeleiden CPR-luokituksia muutenkin kuin paperilla?

Turvallisen ympäristön rakentamiseen

KLM-HF-merkinantokaapeli Dca/KLMA-HF-merkinantokaapeli Dca, Cca