Steinel DL Vario Quattro PRO LED
– tunnistinvalaisin autokatosten ja sisäänkäyntien valaisuun
Uuden Target-valaisimen PremiumWhite-ominaisuus on suunniteltu erityisesti myymälöiden kohde- ja korostusvalaistukseen. Valaisinta on helppo siirtää ja suunnata uudelleen tarpeen mukaan.
PremiumWhite-optimoitu spektri korostaa valkoisen sävyjä ja vaikuttaa värien kontrastiin. Erityisen tärkeää tämä on vaate- ja sisustusmyymälöissä, joissa hyvä värintoistokyky on ehdoton edellytys ja puhtaan valkoisen on myös näytettävä puhtaan valkoiselta.
Target voidaan räätälöidä myymälävalaistukseen tuoreelle lihalle (FoodPremiumRed) sekä hedelmille ja leiville (FoodWarmWhite) optimoidut vaihtoehdot.
PremiumWhite on tilattavissa CRI 830- ja 935-malleina. Myymälöiden lisäksi valaisin sopii museoiden, gallerioiden ja julkisten tilojen kohdevalaisuun.
Target-valaisimessa on lähes huomaamaton, suoraan kolmivaihekiskoadapteriin integroitu liitäntälaite ja ohjausvaihtoehdot Dali ja langaton Casambi.
Valikoimassa on kaksi runkokokoa, värit musta ja valkoinen. Heijastimille löytyvät vaihtoehdot: 15°, 25°, 36°, 60°. Target-valaisimiin on tilattavissa barn door -valonrajaimet.
Target M | Target M |
4146583 | Target M IP20 27W/940 2500lm 36D WH |
4146584 | Target M IP20 27W/930 2500lm 36D WH |
4146585 | Target M IP20 27W/940 2500lm 36D BK |
4146586 | Target M IP20 27W/930 2500lm 36D BK |
A1TATA-DALI | Target M IP20 27W/940 2500lm DA2 WH |
A1TATB-DALI | Target M IP20 27W/930 2500lm DA2 WH |
A1TATC-DALI | Target M IP20 27W/940 2500lm DA2 BK |
A1TATD-DALI | Target M IP20 27W/930 2500lm DA2 BK |
Target L | Target L |
4146587 | Target L IP20 41W/940 3800lm 36D WH |
4146588 | Target L IP20 41W/930 3800lm 36D WH |
4146589 | Target L IP20 41W/940 3800lm 36D BK |
4146590 | Target L IP20 41W/930 3800lm 36D BK |
A1TATE-DALI | Target L IP20 41W/940 3800lm DA2 WH |
A1TATF-DALI | Target L IP20 41W 930 3800lm DA2 WH |
A1TATG-DALI | Target L IP20 41W 940 3800lm DA2 BK |
A1TATH-DALI | Target L IP20 41W 930 3800lm DA2 BK |
Target M lisätarvikkeet | Target M lisätarvikkeet |
A1TATI | Target M Valonrajain WH |
A1TATJ | Target M Valonrajain BK |
Target L lisätarvikkeet | Target L lisätarvikkeet |
A1TATK | Target L Valonrajain WH |
A1TATL | Target L Valonrajain BK |
– tunnistinvalaisin autokatosten ja sisäänkäyntien valaisuun
Pollarivalaisin joka antaa mahdollisuuden ladata auto suoraan valaisimesta kotona tai mökillä. Erinomainen esimerkiksi leirintäalueille ja satamiin, kun samassa paketissa tulee jykevä pollarivalaisin sekä kulkuneuvon tai veneen latauspiste.
Porvoossa Nesteen sataman edustalla sijaitsee Suomen lippu, joka kertoo rahtilaivoille saapumisesta suomalaiselle satama-alueelle. Kohteen valaistus oli uudistuksen tarpeessa ja yhteistyössä SLO:n kanssa löydettiin toimiva ratkaisu Neste Kilpilahteen.