Sonepar Suomi tarjoaa  liikuteltavaa helpotusta kesäkausien kuumuuteen. SWEEL-jäähdytyslaitteet ovat peräisin Midean tehtaalta, mikä on yksi maailman suurimmista jäähdytyslaitteiden valmistajista.

SWEEL 9000 BTU siirrettävän jäähdytyslaitteen ominaisuudet:

  • Mitat: K700 x L454 x S365 mm
  • Tilasuositus: 12–18 m2
  • Energialuokka: A
  • Jäähdytysteho: 2,6 kW
  • Ottoteho: 975 W
  • Kosteudenpoisto: 2,353 l/h
  • Ilmamäärä: 398 / 366 / 352 m3/h
  • Äänenpaine: 52.4 / 51.5 / 51.2 dB(A)
  • Käyttölämpötila: 17–35 °C
  • Maksimi käyntiääni: 62 dB
  • 4 eri käyntitilaa: viilennys / tuuletus / kuivaus / uni
  • Ylikuormitussuoja
  • Täyden säiliön suoja
  • LED -näyttö
  • Asennus kit
  • Ajastin
  • Kylmäaine R290 -propaani
  • Kaukosäädin
  • Snro: 8303500 »

Siirrettävän SWEEL jäähdytyslaitteella saat viilennettyä sisätilat miellyttävän viileiksi. Tehokas SWEEL 9000BTU -jäähdytyslaite sopii erinomaisesti joko kotiin tai toimistoon. Viilennettävän tilan pinta-alasuositus on 12–18 m². Pyörien avulla laite on helppo siirtää  sinne, missä viilennystä eniten tarvitaan.  Jäähdytyslaite poistaa myös kosteutta huoneilmasta tehokkaasti.

 


SWEEL 12000 BTU siirrettävän jäähdytyslaitteen ominaisuudet:

  • Mitat: K765 x L467 x S397 mm
  • Tilasuositus: 16–23 m2
  • Energialuokka: A
  • Jäähdytysteho: 3,5 kW
  • Ottoteho: 1350 W
  • Kosteudenpoisto: 3,453 l/h
  • Ilmamäärä: 420 / 370 / 355 m3/h
  • Äänenpaine: 52 / 50.8 / 50.4 dB(A)
  • Käyttölämpötila: 17–35 °C
  • Maksimi käyntiääni: 63 dB
  • 4 eri käyntitilaa: viilennys / tuuletus / kuivaus / uni
  • Ylikuormitussuoja
  • Täyden säiliön suoja
  • LED -näyttö
  • Asennus kit
  • Ajastin
  • Kylmäaine R290 -propaani
  • Kaukosäädin
  • Snro: 8303501 »

Siirrettävän SWEEL jäähdytyslaitteella saat viilennettyä sisätilat miellyttävän viileiksi. Tehokas SWEEL 12000BTU -jäähdytyslaite sopii erinomaisesti joko kotiin tai toimistoon. Viilennettävän tilan pinta-alasuositus on 16–23 m². Pyörien avulla laite on helppo siirtää sinne, missä viilennystä eniten tarvitaan. Jäähdytyslaite poistaa myös kosteutta huoneilmasta tehokkaasti.


 

Hitachi Energy: Palvelut ja tuotteet sähkönlaadun parantamiseen

Sähkönlaadullisiin asioihin on tärkeä kiinnittää huomiota, sillä ne voivat aiheuttaa yllättäviä kustannuksia laitevaurioiden, häviöiden ja sähköverkkoyhtiöiden perimien maksujen kautta. Asiantuntijapalveluidemme avulla voidaan selvittää suunnitteilla olevan tai jo olemassa olevan järjestelmän tilan sähkönlaadun näkökulmasta ja laiteratkaisujemme avulla löytää ratkaisun sähkönlaadullisiin ongelmiin.

Asuntokaupat edessä, mitä tutkia sähkötekniikasta?

Toimivia sähköjä ja nettiyhteyttä pidetään niin itsestään selvinä, että asunnonvaihtokirjoituksissa ne unohdetaan täysin. Asunnon myynti-ilmoituksissa ei myöskään ole yleensä kerrottu asunnon sähkötekniikasta yhtään mitään ja välittäjät eivät yleensä tajua asiasta mitään.

SLO:n asiantuntijat vastaavat:

Mikä on paras tapa toteuttaa raaka-ainesiilon pinnanmittaus?