Flood-valonheittimet julkisten alueiden ja julkisivujen valaisuun
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.
IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin sopiva teräsrunkoinen puhdastilavalaisin.
Valaisimen runko on käsitelty korroosionestolla ennen polttopulverimaalausta (väri valkoinen). Valai- sin voidaan asentaa tiloihin, joiden lämpötila on -5…+25 °C. Karkaistu opaalilasi avataan siihen suunnitellulla imukupilla (lisävaruste).
Valaisimen valonlähteenä on kiinteä LED 35 W tai 57 W ja valontuotto 2200 – 5240 lm mallista riippuen. Värilämpötilaksi voidaan valita 3000 tai 4000 K. Värintoistoindeksi on molemmissa värilämpötiloissa erittäin hyvä, yli 90.
Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali- ohjattavina kahta eri kokoa, 600×600 ja 1200×300 mm.
Airam Best Clean-tuotteet Verkkokaupassa »
Clean on IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin uppoasennettavaksi tarkoitettu puhdastilavalaisin. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä ja opaalikupu akryylia. Käyttö sopii tiloihin, joiden lämpötila on -5 … +25 °C.
Clean-valaisinta on saatavana kahta runkokokoa, tehot 35 W tai 57 W. Valontuotto kiinteällä LED-valonlähteellä on mallista riippuen 3740 – 6355 lm ja värilämpötilavaihtoehdot 3000 ja 4000 K. Värintoistoindeksi on hyvä, yli 80.
Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali- ohjattavina kahta eri kokoa, 600×600 ja 1200×300 mm.
Airam Clean -tuotteet Verkkokaupassa »
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.
Inspire on moderni ja sirorakenteinen ripustinvalaisin toimistoihin, joka tuottaa laadukkaan ja miellyttävän valon.
S-Shape LED-nauhat mahdollistavat taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut.