Televes T232103 kuituytimen mukaan kohdistava kuitujatkoskone ja leikkuri
Televes T232103-kuitu hitsauslaite eli kuitujatkoskone tekee täydellisen hitsauksen 8 sekunnissa.
Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla Finnsat FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevän FS3000 antennin ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.
Väestönsuojassa matkapuhelinliittymän on toimittava häiriöttömästi ja kuuluvuuden on oltava riittävä. Antennit on asennettava sekä johdotukset ja kaapeloinnit tehtävä tarkkojen väestönsuojiin suunniteltujen ohjeiden mukaan sekä sisällä väestönsuojassa että sen ulkopuolella.
Finnsat FS3000 (sähkönumero 75 260 89) ja FS1000-N (sähkönumero: 75 506 30) on suosittu antennipari väestönsuoja-asennuksiin.
FS3000 on ympärisäteilevä antenni. Tästä on paljon hyötyä kaupungeissa, kun tukiasemia on paljon ja signaali voi tulla monestakin eri suunnasta. Ympärisäteilevä antenni on myös asentajaystävällinen, sillä sille ei tarvitse tehdä suuntausta lainkaan.
FS3000 asennetaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistön katolle. Jos tämä ei onnistu, niin asennus kiinteistön seinälle 5 metrin korkeudelle riittää. Antennien välisen kaapelin pituus saa olla maksimissaan 30 metriä. Liian pitkä kaapeli hukkaa antennin vahvistuksen signaalista kokonaan.
Väestönsuojaan asennetaan siellä toimiva yleisen matkapuhelinverkon laajakaista-antenni FS1000-N turvaamaan matkapuhelinliikenteen kuuluminen suojassa. Antennissa on taipuisa puolen metrin johto, jonka päässä on N-naaras liitin asennuksen helpottamiseksi.
FS3000
|
FS1000-N |
Ulos asennettu antenni kaapeloidaan väestönsuojaan antennin impedanssiin sopivalla vähähäviöisellä kaapeliIla. EcoFlex10Plus on laadukas 50 ohmin koaksiaalikaapeli vaativaan ammattikäyttöön. Kaapeli on CPR-luokaltaan ECa.
Juuri sopivan mittainen kaapeli on VSS-asennuksessa (ja mobiilidata-asennuksissa muutenkin) paras, koska signaalin aktiivinen vahvistus Suomessa on luvanvaraista.
Asennus hoituu helposti valitsemalla antennien väliin oikean mittainen Finnsat valmiskaapeli. Asennus onnistuu valmiskaapelilla vaivattomasti, kun kaapelin molempiin päihin on tehdasolosuhteissa valmiiksi asennettu N-liittimet. Molemmissa antenneissa on liittimenä N-naaras ja kaapelissa N-uros. Asennusvaiheessa riittää liittimien kiristys sopivaan tiukkuuteen sopivalla työkalulla.
Pinta-asennuksessa kaapeli tulee asentaa suojaista reittiä tai suojata lujalla putkella väestönsuojan ulkopuolella. Lopuksi läpivienti ja sen tiivistys tulee tehdä huolella.
FS1000-N asennettuna. |
FS3000 asennettuna. |
Sähkönumero | Tuote |
75 260 89 | Finnsat FS3000 3G/4G/GSM-paaluantenni, ympärisäteilevä, 698-960MHz/1710-2700MHz, 7dBi, N-naaras |
75 506 30 | Finnsat FS1000-N 3G/4G/GSM-paneeliantenni, 180 astetta, 698-960MHz/1710-2700MHz, 6-9dBi, 50cm kaapeli, N-naaras |
75 555 04 | Finnsat FS10NN valmiskaapeli 10m N-uros/N-uros Ecoflex10 Plus 50ohm, musta |
75 555 05 | Finnsat FS20NN valmiskaapeli 20m N-uros/N-uros Ecoflex10 Plus 50ohm, musta |
75 555 06 | Finnsat FS30NN valmiskaapeli 30m N-uros/N-uros Ecoflex10 Plus 50ohm, musta |
Teksti ja kuvat: Finnsat
Televes T232103-kuitu hitsauslaite eli kuitujatkoskone tekee täydellisen hitsauksen 8 sekunnissa.
Pohjoismainen ilmasto asettaa maahan kaivettaville kaapeleille suuret vaatimukset.
Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin