Televesin Avant X on huippusuosittu ohjelmoitava päävahvistin haravaverkon kohteisiin. Käyttökohteina yhteisantenniverkot sekä julkiset kohteet kuten koulut ja virastot.
Tuhannet ja tuhannet tyytyväiset taloyhtiöt Suomessa käyttävät yhteisantenniverkon päävahvistimenaan Televesin Avanteja. Suureen suosioon on monta hyvää syytä; suuri vahvistus, riittävästi tuloja, takuuvarma toiminta ja helppo käyttöönotto sujuvalla ohjelmoinnilla.
Televes Avant X on ohjelmoitava päävahvistin, jolla voit säätää tasot kanavanippukohtaisesti. Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa. Voit ohjelmoida vahvistimeen 32 kanavaa ja säätää kaikkien kanavien tasot erikseen.
Vahvistimen AGC-toiminto (automaattinen vahvistuksen säätö) vahvistaa heikkoja ja vaimentaa voimakkaita signaaleja saaden aikaan teoreettisesti optimaalisen tason uloslähtevälle signaalille. Automaattinen LTE-suojaus 5G (694MHz) – 4G (790 MHz) jokaiselle tulolle.
Ohjelmointi napin painalluksella, ohjelmointilaitteella tai sovelluksella – sinä päätät
Avant X on ohjelmoitava päävahvistin, joten se on ohjelmoitava. Tähän kolme tapaa, joista voit valita itsellesi mieluisimman.
Mullistavan nopea ja helppo asennus automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia. Vahvistin hakee automaattisesti kaikki vahvistimelle tulevat DVB-T/T2-kanavat jokaisesta VHF/UHF-tulosta ja valitsee näistä teknisiltä arvoiltaan parhaimmat kanavaniput jaettaviksi antenniverkkoon.
Pidempään Avanteja asentaneet valitsevat monesti tutun Televes T7234 ohjelmointilaitteen, joka on taaksepäin yhteensopiva vanhempien Avant-mallien kanssa.
Avant X voidaan ohjelmoida myös helppokäyttöisellä sovelluksella, josta löytyy versiot Android laitteille ja PC:lle. Näin ohjelmoitaessa Avant yhdistetään USB-kaapelilla asentajan päätelaitteeseen. Avant X:n mukana tulee micro-USB-kaapeli. Jos käytät ohjelmointiin puhelinta, jossa on USB-C liitäntä tarvitset lisäksi T216810 laitekaapelin.
Asennusraportti taloyhtiön huoltokirjaan
Televes Avant -laitteen asennusparametrit on helppo muuntaa PDF-tiedostoksi, jonka voi esimerkiksi tulostettuna liittää taloyhtiön huoltokirjaan. Ilmaisella Televes A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa. Kun asennuksen tiedot ovat tallessa, laitteiden asianmukainen ylläpito käy helpommin.
Taloyhtiön huoltokirja on tärkeä väline suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Sen avulla kiinteistön laitteiden ja järjestelmien huolto ja kunnossapito sujuu asianmukaisesti. Rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden tavoitteellinen elinkaari on mahdollista saavuttaa huoltokirjan tietojen pohjalta.
Sähkönumero
Tuote
75 527 93
Televes Avant X PRO Ohjelmoitava päävahvistin AvantX-PRO, 4xUHF+VHF/FM, AGC, 32 suodinta, 122dBuV, LTE700-Ready
75 265 07
Televes T7234 ohjelmointilaite Avant-,T05- ja T0X-sarjaan
Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla Finnsat FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevän FS3000 antennin ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013).