Instal® 100 ja 130 mallit tarjoavat nyt markkinoiden monipuolisimmat asennusmahdollisuudet ja eniten yhteensopivia kanavakalusteita.

Tärkeimmät uudistukset on tehty päätyihin, läpivienti- ja liittymäkaulukseen. Kompaktin kokonsa ansiosta sillä on myös pienempi hiilijalanjälki. Johtokanava voidaan asentaa myös kosteisiin tiloihin. Siihen voi soveltuvin osin asentaa myös lämpö-, neste- ja kaasuputkistoja ja niiden komponentteja. Värivaihtoehtoina saatavilla on maalattu valkoinen ja anodisoitu harmaa.

14 590 32

INSTAL 100 L=3000 M PW

14 590 33

INSTAL 130 L=3000 M PW

14 590 34

INSTAL 100 L=3000 AD

14 590 35

INSTAL 130 L=3000 AD

Teksi ja kuva: Meka

Pipelifen tupla-kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen

Kaapelisuojaputkien värikoodauksen avulla on helppo valita tarpeeseen sopiva suojaputki.  Keltainen on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, kun punainen ja harmaa taas televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki on puolestaan liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä: Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. TUPLA-kaapelisuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelisuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin. Teksti ja kuvat: Pipelife Oy

TE Connectivityn päätetuppilot

TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana

Suojaletkut vaativiin teollisiin ympäristöihin

Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.