– tunnistinvalaisin autokatosten ja sisäänkäyntien valaisuun

Energiatehokkaat Steinel DL Vario Quattro PRO LED -plafondivalaisimet soveltuvat sekä sisä- että ulkotiloihin (IP54). Käyttökohteita ovat mm. sisäänkäynnit, autokatokset, portaikot, käytävät ja aulat.

Valaisimessa on hämäräkytkimen ohjaama 10 % perusvalaistustoiminto, joka voidaan haluttaessa ottaa käyttöön. Kun valvonta-alueella havaitaan liikettä, siirtyy valaisin pehmeästi (soft start) päävalaistustilaan ja liikkeen loppuessa taas perusvalaistustilaan tai sammuu kokonaan.

Integroiduilla PIR -tunnistimilla tyylikäs muotoilu

Valaisimen reunoilla on neljä säädettävää PIR-tunnistinta (tunnistusetäisyys 2-8 m enint.). Näin voidaan luoda epäsymmetrisiä tunnistusalueita valvomaan tarkasti haluttua aluetta. PIR-tunnistuksessa tarvittavat optiset linssit on integroitu valaisimen kupuun. Tämä Steinelin patentoima innovaatio mahdollistaa tyylikkään muotoilun, koska ulos työntyvää PIR-linssiä ei enää tarvita.

 

Ominaisuudet:

  • Valaisimen kupu on iskunkestävää polykarbonaatia IK07).
  • Useita valaisimia voidaan kytkeä synkronoiduksi ryhmäksi johdottamalla.
  • Valaisimen aktiivinen lämpötilan ohjaus (ATC) takaa elektroniikan ja LEDien pitkän käyttöiän (50 000 tuntia).
  • Valaisimilla on viiden vuoden takuu.

 

41 149 39 035433 PRO DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 3000K HOPEA
41 149 40 057596 PRO DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 3000K ANTR.
41 149 41 035495 PRO DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 4000K HOPEA
41 149 42 057589 PRO DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 4000K ANTR.

 

LISÄTIETOJA:

tuotepäällikkö Niko Kyösti
puh. 010 283 2276, niko.kyosti@slo.fi tai SLO-myynti

Siteco Streetlight 40

Tievalaistuksen uusi, energiatehokas tulokas

NYX 190 – ajatonta muotoilua ja häikäisemätöntä valoa ulkokäyttöön

Tanskalaisen Focus-Lighting NYX-valaisinsarja tuo mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua.

IISALMI, LED-pollarivalaisin ja latauspiste samassa paketissa!

Pollarivalaisin joka antaa mahdollisuuden ladata auto suoraan valaisimesta kotona tai mökillä. Erinomainen esimerkiksi leirintäalueille ja satamiin, kun samassa paketissa tulee jykevä pollarivalaisin sekä kulkuneuvon tai veneen latauspiste.