Energizer tuoteperheestä jokaiselle käyttäjälle oikeat paristot
Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin.
STEINEL valmistaa kuumailmapuhaltimia ja kuumaliimapistooleja ammattikäyttöön. STEINEL-suorituskykyyn pystyt luottamaan jokapäiväisessä, vaativassakin käytössä. STEINEL kehittää ja testaa tuotteet sisäisesti tarkkojen laatustandardien mukaisesti. Jokainen tuote valmistetaan STEINELin omissa tehtaissa Euroopassa.
STEINEL HG 2320 E rajoitetun kuumailmapuhaltimen (Snro 6419421) lämpötila on ohjelmallisesti rajoitettu max. 200 °C:een. Rajoituksen ansiosta voit tehdä vähäisen palovaaran tulitöitä ilman tulityölupia tai -kortteja. Profi-kuumailmapuhallin HG2320E istuu hyvin kädessä, joten sen kanssa on mukava työskennellä. Laitteen LCD-näyttö ja jäännöslämmön indikaattori lisäävät turvallisuutta ja yksilöllisesti asetettavat ohjelmat tuovat joustavuutta työskentelyyn. Lämpötilaa on myös helppo hallita, mikä lisää tarkkuuta.
STEINELiltä löytyy kattava lisävarustevalikoima, johon kuuluu erilaisia suuttimia, joiden ansiosta puhallin on erinomainen valinta lämpöherkille kohteille. Tehoa puhaltimesta löytyy 2300 W. Helposti vaihdettava virtajohto (3 m) helpottaa huoltoa. Laitteessa on optimoitu painon jakauma ja ylikuumenemissuoja. Koneessa on LOC-toiminto, joka estää valittujen asetusten muuttamista vahingossa, näin voit työskennellä huoletta.
Snro | Selite |
6419421 | Steinel kuumailmapuhallin – S351502-R200 |
Teksti ja kuvat: STC trading
Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin.
Hollantilainen Mandrex on tunnettu innovatiivisesta, maailmanlaajuisesti tunnetusta ONE-CLICK- pikaistukastaan, joka tekee reikäsahan vaihtamisesta todella helppoa nimensä mukaisesti yhdellä klikkauksella. Mandrexin eri terätyypeillä saavutetaan siisti ja vaivaton leikkuu moniin materiaaleihin – puuhun, teräkseen, harkkoon ja moneen muuhun. Reikäsahajärjestelmä todella nopeuttaa työn tekoa ja terän vaihto tapahtuu vain nappia painamalla.
Kunnossapitoasentajalle teollisuuteen tai sähköasentajalle liikkuvaan työhön