Turvallisuus ennen kaikkea
Mittalaitteiden ja lisävarusteiden turvallisuus
Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin.
Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi sähköasentajan otsalamppuun, joka vaatii voimakkaan valon koko työpäivän ajan. Paristot ylläpitävät suorituskykyä lämpötila-alueella -40…+60 °C ja säilyttävät virtansa jopa 20 vuotta varastoituina. Ne ovat jopa 33 % kevyempiä kuin alkaliparistot ja vuotosuojattuja. Lithium AA ja AAA on sertifioitu 94/9/EY ATEX-direktiivin mukaan. Kestävät 5,7 kertaa pidempään ja säästävät noin 90 grammaa jätettä verrattuina kaupan omien merkkien perusparistoihin.
Energizer® Max Plus AA ja AAA ovat kaikkien aikojen parhaimmat Energizer alkaliparistot, jotka tarjoavat pitkäkestoista energiaa vaativimpiin tuotteisiin, kuten mittareihin ja kameroihin. Paristot säilyttävät latauksensa jopa 12 vuotta varastoinnin aikana. Ne on suojattu vuodoilta ja kestävät jopa 100 %** pidempään kuin vakioparistomme. Tuotteet ovat joutsenmerkittyjä.
*Verrattuna Energizer®-vakioalkaliparistoihin digikameroissa
**Kestävät 2,6 kertaa pidempään ja säästävät noin 300 grammaa jätettä verrattuina kaupan omien merkkien perusparistoihin.
Energizer® Industrial on perusalkaliparisto, joka sopii teollisuuden ja kaupan asiakkaille, jotka tarvitsevat suuria määriä edullisia ja laadukkaita paristoja. Paristot säilyttävät virtansa jopa 10 vuotta varastoituna, ne ovat vuotosuojattuja, ja ne myydään suljettavissa pakkauksissa. Tuotteet ovat joutsenmerkittyjä.
Energizer Nikkelimetallihydridi (ladattava) on edullisin paristomme, jolla on vähemmän vaikutusta ympäristöön. Paristot voidaan ladata satoja kertoja, ja ne tarjoavat pitkäkestoista energiaa. Tuotteet ovat joutsenmerkittyjä.
SLO:lla on myynnissä mittari, joka tarkkailee ja tallentaa tietoa asuntosi radonpitoisuuksista reaaliaikaisesti
Helppoa ja turvallista kuorman nostamista ammattilaisille POWERTEX-taljat soveltuvat esimerkiksi konepajoihin, rakennustyömaille tai vaikkapa varastoon.