Soneparin oma LiT by Cardi -tuotteisto soveltuu hyvin myös teollisuuteen
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat Roiske IP65 valaisinmallit soveltuvat hyvin vanhojen loisteputkivalaisimien tilalle matalampiin halleihin ja varastoihin. Tiloihin, joissa ei vaadita korkeaa IP-luokitusta soveltuu erinomaisesti Loiste IP44 valaisinmallisto. Roiske mallistoista löytyy kahta eri pituutta 1200 mm ja 1500 mm. Loiste mallistosta on tarjolla kolme pituutta 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm. Roiske-mallisto on … Jatka artikkelin Soneparin oma LiT by Cardi -tuotteisto soveltuu hyvin myös teollisuuteen lukemista
Kopioi ja liitä tämä koodi WordPress-sivustollesi luodaksesi upotteen
Kopioi ja liitä tämä koodi sivustollesi luodaksesi upotteen