Tehokas teollisuusvalaisin PLANOX PRO
RZB:n teollisuusvalaisinsarja Planox täydentyy Planox Econ rinnalle tulevalla Planox Pro -sarjalla.
ToLEDo Superia Tube T8 on valotehokas LED-putki, joka korvaa nyt myös ulkonäöllään täysin perinteisen loistelampun.
Lasiputki on saanut seurakseen pelkistetyt alumiiniset päädyt ja uutta LED-putkea ei enää erota loistelampusta. ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki hyödyntää tehokkaasti valaisimen ja säilyttää alkuperäisen valonjaon ja se on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on nopeaa. Käyttökohteina ovat mm. tehtaat, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot sekä muut korkeat tilat. Takuu 5 vuotta.
ToLEDo Superia Tube | |||
Snro | Koodi | Nimike | |
47 407 15 | 0028382 | G13 600MM 6,5W 3000K 950LM T8 | |
47 407 16 | 0028383 | G13 600MM 6,5W 4000K 1110LM T8 | |
47 407 17 | 0028384 | G13 600MM 6,5W 6500K 1110LM T8 | |
47 407 18 | 0028385 | G13 1200MM 15W 3000K 2300LM T8 | |
47 407 19 | 0028386 | G13 1200MM 15W 4000K 2550LM T8 | |
47 407 20 | 0028387 | G13 1200MM 15W 6500K 2550LM T8 | |
47 407 21 | 0028388 | G13 1200MM 18W 3000K 2760LM T8 | |
47 407 22 | * | 0028389 | G13 1200MM 18W 4000K 3100LM T8 |
47 407 23 | 0028390 | G13 1200MM 18W 6500K 3100LM T8 | |
47 407 24 | 0028391 | G13 1500MM 24W 3000K 3400LM T8 | |
47 407 25 | 0028392 | G13 1500MM 24W 4000K 3700LM T8 | |
47 407 26 | 0028393 | G13 1500MM 24W 6500K 3700LM T8 | |
47 407 27 | 0028394 | G13 1500MM 24W 3000K 3850LM T8 | |
47 407 29 | 0028396 | G13 1500MM 24W 6500K 4100LM T8 | |
47 407 28 | * | 0028395 | G13 1500MM 24W 4000K 4100LM T8 |
*Heti saatavana SLO:lta.
ToLEDo Tube T8 on edullinen LED-putki, joka korvaa nyt myös ulkonäöllään täysin perinteisen loistelampun. Lasiputki on saanut seurakseen pelkistetyt alumiiniset päädyt ja uutta LED-putkea ei enää erota loistelampusta. Sopii erityisesti parkkihalleihin, varastotiloihin, käytäville ja toimistoihin.
Snro | Tuotekoodi | Nimike | |
4740730 | 0028274 | G13 600MM 10W 3000K 1000LM | |
4740731 | 0028275 | G13 600MM 10W 4000K 1000LM | |
4740732 | 0028276 | G13 600MM 10W 6500K 1000LM | |
4740733 | 0028277 | G13 1200MM 20W 3000K 2000LM | |
4740734 | * | 0028278 | G13 1200MM 20W 4000K 2000LM |
4740735 | 0028279 | G13 1200MM 20W 6500K 2000LM | |
4740736 | 0028280 | G13 1500MM 27W 3000K 2700LM | |
4740737 | * | 0028281 | G13 1500MM 27W 4000K 2700LM |
4740738 | 0028282 | G13 1500MM 27W 6500K 2700LM |
*Heti saatavana SLO:lta.
RZB:n teollisuusvalaisinsarja Planox täydentyy Planox Econ rinnalle tulevalla Planox Pro -sarjalla.
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.