Alkava, monivuotinen yhteistyö on merkittävä molemmille osapuolille, sillä sen avulla asiakas pystyy kehittämään omaa liiketoimintamalliaan tehokkaammaksi ja Sonepar pääsee mukaan Lounean valtakunnalliseen kasvuloikkaan.
Sonepar Suomi Oy ja Lounea Palvelut Oy ovat solmineet monivuotisen sopimuksen, minkä tavoitteena on kehittää materiaalilogistiikkaa kustannustehokkaammaksi molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.
Lounea on yksi suurimmista valtakunnallisesti valokuituyhteyksiä kuluttajille ja yrityksille tarjoavista teleoperaattoreista sekä merkittävä ICT- ja tulostusratkaisuiden asiantuntija.
Lounean verkonrakennuksen päällikkö Pekka Granlund kertoo, että Sonepar on kumppanina jo aikaisemmilta vuosilta tuttu, joten uuden yhteistyön alulle on hyvä pohja jo olemassa. – Kokemus ja luottamus olivat tärkeässä roolissa, kiteyttää Pekka sopimusneuvotteluiden tuloksia.
Keskusvarastomallissa ennakoiminen ja projektien suunnitteleminen on helpompaa
Pekka muistuttaa, että Sonepar on aina pystynyt pitämään riittävästi tavaraa varastossa. Tämä on mahdollistanut sen, että Lounea on jo aiemmin luopunut paikallisvarastoinnista ja kaikki materiaalit varastoidaan Soneparin logistiikkakeskuksessa Vantaalla.
Hyvän suunnitelman avulla tiedämme hankittavat tuotteet, jolloin pystymme palvelemaan asiakasta laadukkaasti koko kauden. – Juha Esala myyntipäällikkö, Sonepar Suomi Oy
Näin kaapelia on aina saatavilla tarpeeseen ja projektit pysyvät aikataulussa, kun paikallisvarastot eivät pääse tyhjenemään. Valokaapelia liikkuukin tulevina vuosina Soneparin ja Lounean työmaakohteiden välillä huimat 5 000 km per vuosi.
Asiakkaan puolesta varastointi on sinällään normaalia sopimista. Mikä Lounean kanssa solmitusta sopimuksesta tekee erityisen, on sen kokoluokka. – Tällaiset valokaapelimäärät vaativat paljon varastoinnilta, painottaa Soneparin myyntipäällikkö Juha Esala.
Juha jatkaa, että keskusvarastomallissa ennuste ja seuranta ovat avainasemassa. – Hyvällä suunnitelmalla tiedämme, mitä tuotteita pitää hankkia ja tätä kautta pystymme palvelemaan asiakasta laadukkaasti koko rakennuskauden ajan, kiteyttää Juha.
Valtakunnallisen kumppanin matkassa sujuvia siirtymiä kaivuukaudesta toiseen
Pekan mukaan tämä malli sopii erinomaisesti valtakunnalliselle verkonrakentajalle, sillä ulkoistettu varastointi mahdollistaa sujuvamman siirtymän kaivuukaudesta toiseen. Soneparin valtakunnallinen toiminta-alue on myös etu, sillä sen avulla pystytään vastaamaan kasvavaan kysyntään. – Jos tulee uusia paikkoja, minne tahansa Suomessa, niin toimitukset onnistuvat eikä meidän tarvitse miettiä maantieteellistä sijaintia sen enempää. Prosessi on sama joka paikassa, pohtii Pekka valtakunnallisen yhteistyökumppanin etuja.
Jos tulee uusia paikkoja, minne tahansa Suomessa, niin toimitukset onnistuvat eikä meidän tarvitse miettiä maantieteellistä sijaintia sen enempää. Prosessi on sama joka paikassa.
– Pekka Granlund, verkonrakennuksen päällikkö, Lounea Palvelut Oy
Sopimukseen on kirjattu myös ympäristötavoitteet
Sopimuksen tavoitteisiin on myös kirjattu ylös ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet. Sopimuspuolten yhteisenä päämääränä on vähentää logistiikan CO2-päästöjä vuosittain suhteutettuna volyymiin.
Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausitasolla Soneparin toimittaman CO2e- hiilijalanjälkiraportin avulla. Soneparin CO2e-raportti tarjoaa tarkkaa tietoa juuri omien hankintojen osuuden hiilikuormasta, jolloin ympäristövastuullista toimintaa on helpompi edistää
Pekan mukaan molemminpuolinen luottamus on toiminut hyvin ja yhteistyössä ollaan hyvällä tasolla. – Näin on helppo tehdä mitä tahansa, iloitsee Pekka lopuksi.
Mikä yritys?
Lounean tarina on alkanut vuonna 1887, jolloin perustettiin Salo-Paimio puhelinyhdistys. Vuosien varrella lankapuhelimet ovat vaihtuneet valokuituun, mutta edelleen yrityksen tekemisen ytimessä on ihmisten yhdistäminen. Lounea on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisesti valokuituyhteyksiä kuluttajille ja yrityksille tarjoavista teleoperaattoreista sekä merkittävä ICT- ja tulostusratkaisuiden asiantuntija.
JTO-täytepalat sopivat ylijännitesuojatelineeseen JTO-24 (5806059) tukemaan ja suojaamaan kaapelia telineen kaapelin kiinnityskohdassa. Paloja on kahdenkokoisia. JTO-täytepalat 9758130 sopivat 30-35 mm kaapeleille ja 9758131 sopivat 35-40 mm kaapeleille.
Eristyslävistystekniikan pioneerina ja asiantuntijana tarjoamme täydellisen, kaikille poikkipinta-alueille sopivan SLIW-liitinperheen pienjänniteilmajohtoverkkoon.
Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen, kestävyyteen ja helppoon asennukseen. Liittimet vastaavat globaaleihin standardeihin ja niitä on testattu käytännössä erittäin vaativissa sääolosuhteissa ympäri maailman jo vuosikymmenien ajan.
Nopea ja helppo asentaa
Kompakti liitin on helppo ja varma asentaa.
Eristetty pultti tarjoaa turvallisen jännitetyöskentelyn.
Liittimen muotoilu ja rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
Kuivien elastomeerisuojattujen hampaiden vuoksi rasvaa ei tarvita.
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin.
Soveltuvat niin alumiini- kuin kuparijohtimille.
Korkea laatu ja luotettavuus
Liittimet edustavat korkealaatuista Ensto-suunnittelua kestävistä materiaaleista.
Liittimien kaksikomponentti-ruiskuvalutekniikka tekee liittimestä erityisen kestävän.
Kompaktit tuotteet vaativat vähemmän materiaalia.
Sopii alumiini- ja kuparijohtimille.
Kestävät suurta mekaanista jännitystä liitoksen kärsimättä.
Ympäristöseloste (EPD) SLIW 50 -sarjalle
Kestää vuosikymmeniä
Korroosionkestävät liittimet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä vaativimmissakin olosuhteissa.
Korkea laatu takaa luotettavan sähköverkon ja vähentää kunnossapito- ja vianhoitokustannuksia. SLIW-liittimet ovat investointi tulevaisuuteen.
Suosituimmat SLIW-sarjan liittimet:
Eristyksenläpäiseväliitin SLIW50Snro 50 431 50Runkojohdin mm²: 10-50Haarajohdin mm²: 1.5-10
Eristyksenläpäiseväliitin SLIW54Snro 50 431 51Runkojohdin mm²: 16-120Haarajohdin mm²: 6-50
Eristyksenläpäiseväliitin SLIW57Snro 50 110 41Runkojohdin mm²: 25-150Haarajohdin mm²: 25-95