Seppo Mustonen
Aluejohtaja,
Sonepar Suomi Oy
9.6.2023

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi, että aurinkoenergiaan investoidaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti 380 miljardia dollaria, mikä ylittää ensimmäistä kertaa öljyntuotannon investoinnit. Sonepar myi viime vuonna solar-järjestelmiä kahdella miljardilla eurolla, ja olemmekin Euroopan suurimpia aurinkojärjestelmien toimittaja.

Nyt on oikea aika investoida aurinkosähköjärjestelmään, koska se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Olipa kohde omakotitalo, asuntoyhtiö, maatila, kesämökki tai vaikkapa teollisuushalli, kannattaa tänä kesänä tilata aurinkopaneelit. Omakotitaloissa asuvat saavat työn osuudesta kotitalousvähennyksen ja maatilat saavat maatalouden investointitukea aurinkovoimalan hankintaan.

Juuri tällä hetkellä pörssisähkön hinta on alhaalla, koska patoaltaat ovat täynnä tulvavettä. Varmaa on, että sähkön hinta vaihtelee, ja toisaalta siirtohinnatkin voivat nousta. Aurinkosähkö on myös ekologinen valinta ja se luo turvaa myös sähkökatkoihin. Oma hiilijalanjälki pienenee, koska aurinkosähkön hiilijalanjälki on energiamuodoista pienimpiä.

Aurinkosähkömarkkina kasvaa nyt nopeasti niin globaalisti kuin Suomessakin. Suomessa tullaan asentamaan seuraavan vuoden sisällä saman verran aurinkosähköjärjestelmiä mitä on asennettu tähän mennessä. Oman aurinkovoimalan pystyttämispäätökseen kannustaa aurinkosähkön hinnan lisäksi laitteistojen hankintahintojen laskeminen. Kun jokainen meistä voi olla puhtaan sähkön tuottaja ja myyjä, niin sähkön tuotantorakenne laajenee, hajaantuu ja muuttuu aiempaa vähäpäästöisemmäksi.

Soneparilta saat kaikki solartuotteet. Itse maahantuomiemme laadukkaiden aurinkopaneelien lisäksi meiltä löytyy invertterit ja paneeleiden kattokiinnitystarvikkeet sekä kaapelit, turvakytkimet ja aurinkopaneelien testaukseen tarvittavat mittarit. Autamme mm. suunnittelussa ja mitoituksessa, hintamme ovat kohdallaan, tavaraa löytyy heti varastosta ja logistiikkamme toimii niin, että saat tuotteet yhdessä toimituksessa oikeaan paikkaan oikeaan aikana ja ehjänä.

Tutustu Soneparin aurinkosähköratkaisuihin: Lataa esite tästä »

Soneparin solar-valintatyökalu löytyy verkkokaupasta » 

Sähkön käyttö lisääntyy maailmanlaajuisesti

Niistä ajoista, kun isoisä lampun osti, on kuljettu pitkä matka hehku- ja loistevaloista tämän päivän ledivaloihin ja valonohjaukseen.

Growatt aurinkoinvertterit ja akut

Soneparilta saat nyt myös aurinkosähköratkaisuihin soveltuvat akut Growatt on maailmanlaajuisesti johtava aurinkoinverttereiden toimittaja. Liikekiinteistöihin ja teollisen kokoluokan voimalaitoksiin Growatt on kolmanneksi suurin toimittaja maailmassa. Kotitalouksien ykköstoimittaja Growatt on muun muassa Kiinassa,Intiassa,Vietnamissa,Australiassa,Puolassa,Meksikossa ja Brasiliassa Kaikki mallistosta löytyvät vaihtoehdot ovat kolmivaiheisia, niistä löytyy kaksi kappaletta MPPT, ne ovat AFCI suojattuja ja koteloiden IP-luokka on65. Aurinkoinvertterit [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tilausnumero Malli Teho [W] V000700 Growatt MOD 3000TL3-X 3000 V000701 Growatt MOD 6000TL3-X 6000 V007064 Growatt MOD 8000TL3-X 8000 V000702 Growatt MOD 10KTL3-X 10000 V007065 Growatt MID 15KTL3-X 15000 V007036 Growatt MID 20KTL3-X 20000 [/su_table] Laaja valikoima akkuratkaisuja tehokkaaseen aurinkoenergian hyödyntämiseen Mallistosta löytyy myös akkuvalmiudella olevat (On-Gridd) invertterit -XH. Akuilla on 10 vuoden ja yli 7000 syklin takuu (100 % DoD / 80 % Capasity). Luotettava ja varmatoiminen kobolttivapaa LFP kemia. Minimi on 3kpl akkuja -XH sarjan invertteriin sekä tarvittavat lisäkomponentit. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tilausnumero Malli Teho [W] Akkujärjestelmä V000703 Growatt MOD 3000TL3-XH 3000 -XH V000704 Growatt MOD 6000TL3-XH 6000 -XH V000705 Growatt MOD 10KTL3-XH 10000 -XH [/su_table] Off-grid-laite Samalla Suomen valikoimaan tulee täysin uusi malli, joka toimii myös UPSina eli Off-Gridd laitteena. Se on ihanteellinen silloin, kun halutaan turvata kriittisten toimintojen toimivuus sähkökatkon aikana. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien kiertovesipumppu, säätölaitteet, kriittiset valaistukset ja tietojärjestelmien syötöt.  Invertterin lisäksi tarvitset ARK 2.5H-A1 akkujärjestelmän ja minimissään kolme kappaletta akkuja. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Malli Teho [W] Tilausnumero Akkujärjestelmä Growatt SPH 10000TL3 BH-UP 10000 V007066 ARK 2.5H-A1 [/su_table] Akkujärjestelmien kokonaisuudet ja hinnat saat Sonepar-myyjältäsi. Teksti: Sonepar Suomi OyKuvat: Growatt Oy

HellermannTyton asennustarvikkeet aurinkopaneeliasennuksiin

MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.