Hyvä valaistus lisää työturvallisuutta!

Työpaikalla pitää olla pimeänä vuodenaikana riittävät valaistusolosuhteet ja työtekijän pitää käyttää asianmukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jotta vältytään isoilta ja pieniltä työtapaturmilta.

Sähkölinjoilla työskennellessä valaistusolosuhteiden parantamiseen on pari keinoa: Voit käyttää kypärävalaisinta tai käsivalaisinta.

Käsivalaisin on kätevä, kun kuljetaan työmaalle tai tarkastetaan sähkölinjaa, mutta työn tekeminen sen kanssa on hankalaa. Niinpä ainoa toimiva ratkaisu on kypärävalaisin. Tehonlähteenä näissä voi käyttää paristoja, valaisimen ladattavaa akkua tai ulkopuolista kaapeliliitäntäistä akkua. Näissä tehonlähteissä on kuitenkin joitain rajoitteita.

Paristovalaisimet toimivat hyvin sisätöissä

Suurin miinus paristokäyttöiselle valaisimelle tulee valokeilasta, joka on kapea ja ulkona pitäisi nähdä laajemmalle alueelle. Toinen rajoittava tekijä on paristojen kesto, joiden teho riittää lähinnä maastossa liikkumiseen. Lisäksi pakkasessa paristojen toimintaika voi helposti johtaa täydelliseen pimeyteen jo lyhyidenkin työsuoritteiden aikana.

Ladattavalla akulla varustetut kypärävalaisimet antavat hyvän valon ulkotiloissa

Akulla varustetut valaisimet antavat myös ulkona jo kattavan valokeilan. Kontrasti on selkeä ja helpottaa maastossa liikkumista ja työn tekemistä. Valaisimen akun koko on kuitenkin rajattu painon takia, joten kylmässä pakkasessa sen teho hiipuu akun sijaitessa joko valaisimessa tai kypärän takana kiinnityshihnassa olevassa kotelossa. Samoin paino rasittaa kypärän kanssa käyttäjän hartioita ja niskoja.

 

Valitsen omaan kypärääni ulkopuolisella akulla varustetut Wilma R -kypärävalaisimen, jossa on riittävästi valaistustehoa ja käyttöaikaa.

Ulkopuoliseen akkuun liitettävä Wilma R antaa valoa ja riittävästi toiminta-aikaa

Wilma R (Snro: 8772315) on valaisinrunko, jonka saa kiinnitettyä kypärään. Hyvin tuuletetussa ja kestävässä alumiinikotelossa on neljä LEDiä, jotka antavat jopa 3600 lumenin valovirran.

Akun varaustila on tarkastettavissa painamalla akun testinappulaa tai kun kytket akun valaisimeen. Tarkastuksella voit varmistaa, että tehoa työn suorittamisen ajaksi. Valaisimeen on tehdasasennettu kolme eri tehoa, 1,5W, 14W ja 28W. Painamalla kerran valaisimen päältä se syttyy 14W teholle, joka on riittävä yleisimpiin työsuoritteisiin. Seuraavalla painalluksella 28W ja kolmannella painalluksella 1,5 W. Asetuksia voi muuttaa mieleisekseen myös Lupine Light Control-kännykkäsovelluksella. Bluetooh-kaukosäätimen saa ostettua erikseen.

Akkukaapeli on testattu -40- +80 asteen lämpötiloissa ja normi käyttölämpötila on -25C-+70C.

Nyt kohti pakkasia ja pimeitä sähkölinjoja paremmin varustautuneena. Kun näkee kulkea ja tehdä töitä turvallisesti niin pääsee terveenä kotiin joka päivä töistä.

Peukku ylös 👍:

  • Valaisin on helppo asentaa moniin eri kypärämerkkeihin
  • Kaapeli on riittävän pitkä (1,0 m kypärästä), joten akun voi sijoittaa itselle parhaaseen paikkaan.
  • Akun lataustason tarkastus on helppoa työmaalle lähdettäessä ja siellä olon aikana
  • Valaisimen teho on huippuluokkaa
  • Tehoa säätämällä akku kestää hyvin pitkään

Peukku alas 👎:

  • Laadulla ja ominaisuuksilla on hintansa

Kokonaisarvio: 4 1/2 peukkua

Snro Tuote
8772315 Otsa-/kypärävalaisin LED – Wilma X7 3600lm otsavalaisin

Tekniset tiedot

  • Maksimi valovirta: 3600 lm
  • Teho: 28W
  • Akkukapasiteetit: 6,9Ah (48Wh)
  • Valonkantama: 285 m (max.)
  • Valaistusvoimakkuus: 200 lux
  • Materiaali: alumiini
  • Vesitiiviys: IP68 (2 m). Ei ole tarkoitettu vedenalaiseen käyttöön.
  • Iskunkestävyys: Pudotuskorkeus 2 m

Paloajat

  • 3600 lm = 1:45h
  • 2700 lm = 2h
  • 2300 lm = 2:30h
  • 1800 lm = 3:20h
  • 1350lm = 4:45h
  • 1000lm = 6:45h
  • 750lm = 9:30h
  • 450lm = 15h
  • 225lm = 31h
  • 45lm = 150h

Boschin uudet innovaatiot lisäävät käyttömukavuutta ja työtehokkuutta

X-LOCK Vain yksi napsautus ja X-LOCK on käyttövalmis! Bosch X-LOCK on uudenlainen tapa kiinnittää käyttötarvikkeet kulmahiomakoneeseen. X-LOCK tuotteiden edut ovat huomattavat verrattuna aiempaan tarjontaan.

Hyvin hoidettuna työturvallisuudessa on vain voittajia

Vuoden 2020 asiakastapaamisissa on käsitelty työturvallisuusasioita ja tyytyväisenä olen saanut seurata, kuinka yritykset muokkaavat työturvallisuuskulttuuriaan alati turvallisempaan suuntaan.

Tiesitkö, että litiumpalojakin voi nykyään sammuttaa?

Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi