Tage-tuoteperheestä löytyy nyt myös lyhyemmät 1300 mm mallit
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä.
Tievalaistuksen edistyksellinen, väylähyväksytty uutuus.
Älykkyyttä ja monipuolisuutta
Streetlight SL 21 on SITECO:n tievalaisinperheen uusin jäsen, joka huomioi tulevaisuudenkin tie- ja kaupunkivalaistuksen tarpeet. Streetlight SL 21 tarjoaa kolme runkokokoa, Smart Interface -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla, sekä SITECO:n energiatehokkaat, uudet ja monipuoliset optiikat – kuten suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja heittimistä tutun epäsymmetrisen alueoptiikan PL52.
Helppokäyttöisyyttä, tehokkuutta ja ekologisuutta
Pitkäikäinen (100 000h L98B10) valaisin on tärinätestattu, erittäin kestävä (IP66 IK09) ja helppokäyttöinen, mm. työkaluttoman asennuskonseptin, sekä huollonaikaisen automaattisen virrankatkaisun ansiosta. Valaisimen valoaukon patentoitu valkoinen reunaheijastin vähentää sisäisiä heijastuksia maksimoiden valaisimen valotehon. ESD -ja ylijännitesuojatun (10kV) Streetlight SL21 -valaisimen nettoenergiatehokkuus on jopa 165lm/W ja valaisimesta on saatavilla 3000 K ja 4000 K värilämpötilojen lisäksi 2200K versiot.
Streetlight SL 21 -valaisinperhe on suunniteltu myös ekologisuutta silmällä pitäen: sen kierrätettävyys on WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaista. Lisävarusteena saatavilla monipuolisilla valon rajaimilla (sisäisillä tai ulkoisilla) voidaan tehokkaasti pienentää häiriövalon määrää.
Snro | Nimeke | Optiikka | lm |
45 198 42 | Streetlight SL 21 mini lite, Plus | ST0.5a | 1916 |
45 198 43 | Streetlight SL 21 mini lite, Plus | ST1.0a | 4048 |
45 198 44 | Streetlight SL 21 mini, Plus | ST0.8a | 6686 |
45 198 45 | Streetlight SL 21 mini, Plus | ST0.8a | 13390 |
45 198 46 | Streetlight SL 21 mini lite, Zhaga | ST1.0a | 4048 |
45 198 47 | Streetlight SL 21 mini, Zhaga | ST1.0a | 9430 |
45 198 48 | Streetlight SL 21 mini, Zhaga | ST1.0a | 13390 |
45 198 49 | Streetlight SL 21 mini lite, Plus | ST0.8a | 1970 |
45 198 50 | Streetlight SL 21 mini, Plus | ST0.8a | 6622 |
45 198 51 | Streetlight SL 21 mini, Plus | ST0.8a | 11040 |
45 198 52 | Streetlight SL 21 mini lite,Zhaga | ST1.0a | 4400 |
45 198 53 | Streetlight SL 21 mini, Zhaga | ST1.0 | 6622 |
45 198 54 | Streetlight SL 21 mini, Zhaga | ST1.0a | 11040 |
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä.
Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla. Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta. Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys. Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.