Uudessa ammattikäyttöön suunnitellussa, kosteutta ja kolhuja kestävässä energiamittarimallistossa, on 1-vaihe mittarit schuko- ja caravan-pistotulpilla sekä 3-vaihe mittarit 16A- ja 32A-pistotulpilla. Mittarit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

Sähköautojen, sähköpolkupyörien- ja potkulautojen lataus. Matkailu- tai myyntiajoneuvot, väliaikaiset valaistusratkaisut ja muut työmaakohteet. Energiakustannusten ja vaatimusten alati kasvaessa, on yhä tärkeämpää tietää energian käyttö ja sen kustannukset erilaisissa kohteissa. Eltakon siirrettävillä energiamittareilla, mittaat sähkön kulutustasi juuri siellä, missä sitä milloinkin tarvitaan.

Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena. Näytön lukema voidaan lukea vain, kun virta, eli urospistoke, on kytkettynä. Kulutus kuitenkin tallennetaan aina irroitettaessa mittarin tyhjentymättömään muistiin ja edellinen lukema näkyy näytössä aina heti virran palauttamisen jälkeen. Jokaisessa mittarissa on uros ja naaras pistotulpat sekä 1,5 metrin (sis. pistokkeet) liitäntäkaapeli. 1-vaihe mittari schuko- ja caravan-pistotulpilla on lisäksi saatavana myös PRCD-versiona, jossa kaapeliin on integroituna myös vikavirtasuojakytkin.

Snro.TyyppiTuote
67 126 41WSZ110DSS-16A MIDSchuko pistotulpilla
67 126 42WSZ110DSS-16A+PRCD MIDSchuko pistotulpilla + vikavirtasuojakytkin
67 126 39WSZ110CEE-16A MIDCaravan pistotulpilla
67 126 43WSZ110CEE-16A+PRCD MIDCaravan pistotulpilla + vikavirtasuojakytkin
67 126 44DSZ180CEE-16A MID16A pistotulpilla
67 126 40DSZ180CEE-32A MID32A pistotulpilla
Teksti:
Eltako GmbH
Kuva:
Eltako GmbH

ABB-free@home Tenton® -painikkeet ja -huonetermostaatit kotiautomaatioon

ABB-free@home-järjestelmä on täydentynyt uusilla Tenton painikkeilla. Tenton tarjoaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä huoneautomaation, kuten valojen ja kaihtimien ohjauksen. Tuotevalikoimasta löytyy painiketauluja sekä pelkällä termostaatilla, että termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla. Saatavilla on myös versiot pelkillä painikkeilla. Ominaisuudet Selkeät painikkeet RGB LED -merkkivaloilla Muokattavat merkintäkentät ABB-free@home-väyläliityntä Lämpötila-anturi Valittavissa neljä väriä: valkoinen, alumiini, matta musta ja matta valkoinen Asennettavissa uppoon ja pintaan ABB Tenton® mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja mittauksen, ja toimii saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaation kanssa. 01 Matta musta6-osainen painiketauluhuonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83, sisältäämyös CO2-, ilmankosteusjaVOC-mittaukset Monipuoliset mittaukset   Näin anturit toimivatTenton®-painiketauluilla, jotka on varustettu termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla, voidaan mitata:   Anturit muuttavat mittaustiedot ymmärrettäväksi ilmanlaatua kuvaavaksi indeksiarvoksi.LämpötilaaMikäli mitatut raja-arvot ylittyvät, lähtee niistä automaattinen ilmoitus käyttäjälle.   Ilmankosteutta Voit tarkastella ja muokata tietoja helposti suoraan laitteelta tai sovelluksessa.HiilidioksidipitoisuuttaVoit seurata ilmanlaatua huonekohtaisesti, myös etänä.VOC-päästöjen pitoisuutta –(Volatile Organic Compound;haihtuvat orgaaniset yhdisteet)Mittaustieto välittyy automaatiojärjestelmään,jolloin mittaustietojen avullavoi tehdä automaattisia ohjauksia esim.lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseensekä verhoihin ja kaihtimiin. Tuotetiedot 8- ja 12-osaiset painiketaulut ABB-free@home-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Väri Pakkauskoot SB-F-8.0.1-84 28 300 20 8-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-12.0.1-84 28 300 21 12-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-8.0.1-83 28 300 10 8-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-12.0.1-83 28 300 11 12-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-8.0.1-885 28 300 40 8-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-12.0.1-885 28 300 41 12-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-8.0.1-884 28 300 30 8-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 SB-F-12.0.1-884 28 300 31 12-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla Huonetermostaatti LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBR-F-6.0.1-8428 300 22 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-10.0.1-8428 300 2310-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-6.0.1-8328 300 126-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-10.0.1-8328 300 1310-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-6.0.1-88528 300 426-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-10.0.1-88528 300 4310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-6.0.1-88428 300 326-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1SBR-F-10.0.1-88428 300 3310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2-, ilmankosteus- ja VOC-anturilla Huonetermostaatti CO2-, ilmankosteus- ja VOC-antureilla, sekä LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBC-F-6.0.1-8428 300 24 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-10.0.1-8428 300 2510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-6.0.1-8328 300 146-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-10.0.1-8328 300 1510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-6.0.1-88528 300 446-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-10.0.1-88528 300 4510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-6.0.1-88428 300 346-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1SBC-F-10.0.1-88428 300 3510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1 [/su_table] Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskoot SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle matta musta 1 SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle matta musta 1 [/su_table] 01 Valkoinen 8-osainenpainiketaulu SB-F-8.0.1-84 02 Alumiininvärinen 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83 03 Matta musta12-osainen painiketauluSB-F-12.0.1-885 04 Matta valkoinen 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla SB-F-8.0.1-884

Tee luotettava asennus Henselin jakorasioilla ja moduulikoteloilla

Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä. Kattava valikoima on nostanut Henselin yhdeksi markkinoiden johtavimmaksi pienjännitteelle suunnattujen tuotteiden valmistajaksi.

WAGO:n tuoteperhe laajenee – Uusi pienikokoinen 2773-2401 inline-rasialiitin

Soveltuu johtimien jatkamiseen ja korjauksiin WAGOn 2773-sarjan inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä sekä yksilankainen (ML) että muutamalankainen (MK) johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä yksilankaisen (ML) poikkipinta-alaltaan 0,75-4,0 mm2 ja muutamalankainen (MK) poikkipinta-alaltaan 1,5-4 mm2. Liittimen etuna on erittäin pienikokoinen putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa. PUSHWIRE-jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Lisäksi uutuutena on saatavilla WAGOn korjaussarja johtimien korjauksiin. Korjaussarja sisältää 10 liitintä, 3 johdinta ja 16 cm pätkän kutistesukkaa (liimalla). Sisältö: 10 kpl 2773-2401 inline-liitintä,  1 kpl kutistesukka 16 cm (liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuotenroNimikePakkauskoko19394392773-24012-napainen, inline100 kpl1939449207-5485/316-000WAGO korjaussarjaKiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto [/su_table]