Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
Install-kalustesarjan IPP44-pistorasiat ja IP55-kytkimet ovat nyt saatavilla keskusvarastolta.
Sg Install-kalustesarja on muotoilultaan suoralinjaisen tyylikäs, antaen modernin ja korkealaatuisen ilmeen. Tuotteet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle erinomaisen värinkestävyyden pitkäaikaiseen käyttöön. Valkoinen säilyy puhtaan valkoisena eikä se tule kellastumaan.
Mustassa sarjassa materiaali on läpivärjättyä mustaa, eikä vain maalattua, joka tekee siitä kestävän naarmuja sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin missä ne voivat altistua kolhuille ja naarmuille.
Jokaiseen Install-tuotteeseen kuuluu vallankumouksellinen kytkentätekniikka. Värikoodatut, vipulukittavat pikaliittimet varmistavat mahdollisimman nopean ja asennusystävällisen asennuksen.
Snro | Nimike |
24 098 08 | 1OS Pinta IP55 VA |
24 098 09 | 1OS Pinta IP55 MU |
24 098 10 | IP44 DOUBLE WHITE |
24 098 11 | IP44 DOUBLE BLACK |
20 075 16 | 2/16A/IP55 2X PPJ VAL |
20 075 17 | 2/16A/250/IP55 PPJ MU |
20 075 26 | 1/16A/250/IP55 PPJ PUSH VA |
20 075 27 | 1/16A/250/IP55 PPJ PUSH MU |
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
Sivuliitäntäisiin ZLBM-jonovarokekytkimiin on tehty tuoteparannus; kaapeliliittimet ovat täysin uudet.
Säästöä sähkölaskuun ja tehokkuutta energiankäyttöön Schneider Electricin kuormanpudotusreleellä asuin- ja pienkiinteistöjen omistajat voivat säästää sähkölaskussa, sekä varmistaa oikein kohdennetun ja keskeytyksettömän sähkönjakelun kiinteistössä. Releellä ohjataan sähkönkulutus sinne, missä sitä ensijaisesti tarvitaan, juuri oikealla hetkellä. Samalla taataan sähkönjakelun jatkuvuus ilman pääsulakkeiden ylikuormitusta ja siitä aiheutuvaa mahdollista sähkökatkosta.