Luotettava ratkaisu sähköpaloriskien pienentämiseksi

Sähköviat ovat yleisimpiä tulipalojen aiheuttajia. Koska valokaariviat kehittyvät vaarallisiksi vähitellen, niitä on lähes mahdotonta havaita ja suojautuminen on erittäin vaikeaa.

Johtimien vikaantumiset synnyttävät valokaaria

Kuluminen, ulkoiset vauriot, jyrsijät, eristysviat ja löysät liitokset voivat aiheuttaa jonkin kolmentyyppisistä valokaarivioista:

  1. Sarjavalokaari ilmenee vaurioituneen johtimen kahden osan välillä.
  2. Rinnakkaisvalokaaret esiintyvät kahden eri johtimen välillä silloin, kun eristys on vaurioitunut. Tällaisissa valokaarissa kahden johtimen välillä kulkee merkittävä virta ja vuotovirta löytää lyhyimmän reitin synnyttämällä valokaaria, jotka hiillyttävät vähitellen eristysmateriaalia.
  3. Valokaari maakaapeliin. Rinnakkaisvalokaari voi syntyä myös vaiheen ja maakaapelin välille.

Kaikissa kolmessa vikatilanteessa valokaaren aiheuttaman kuumuuden kasvaessa kaapeli ja liitin syttyvät tuleen, joka leviää helposti.

Tavanomaiset suojalaitteet eivät havaitse valokaaria

Koska valokaaren virta on matalampi kuin nimellisvirta tai oikosulkuvirta, johdonsuojakatkaisijat eivät havaitse tällaisia vikoja. Myöskään vikavirtasuojat eivät havaitse valokaarivikoja, sillä valokaarivirta ei tuota vikavirtaa.

Acti 9 -valikoimassa on kahdentyyppisiä valokaarivikasuojia (AFDD): iArc on pelkkä valokaarivikasuoja ja iDPN N Arc on valokaarvikasuojan ja johdonsuojakatkaisijan toiminnot yhdistävä laite, joka on saatavilla B- ja C-laukaisukäyrän johdonsuojatoiminnolla virta-alueella 6-16A.

Snro Tuote
 32 543 89 Acti 9 iArc valokaarivikasuoja 25A 1P+N
32 543 79 Acti 9 iDPN N Arc valokaarivikasuoja C 10A 1P+N
32 543 81 Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc valokaarivikasuoja C 16A 1P+N


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

SFS 6000 standardi kehottaa käyttämään valokaarivikasuojia

SFS 6000 standardi on vuodesta 2017 alkaen suositellut valokaarivikasuojia, koska niillä voidaan suojata rakennusten sähköasennuksia valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta.

Valokaarivikasuojan käyttöä suositellaan seuraavissa kohteissa:

  • Nukkumatiloissa.
  • Paikoissa, joissa on käsiteltävistä tai varastoitavista aineista johtuva palovaara tai joissa on palava-aineisia rakennusmateriaaleja (esim. puurakennukset).
  • Paloa levittävissä rakenteissa.
  • Tiloissa, joissa on korvaamattomia esineitä.

EI Electronics palovaroittimet + pelastuslaki

Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650 Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää. Uusi Pelastuslaki 2024 Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 7139703 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 7139709 230 VAC häkävaroitin, EI3018 7139700 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 7139701 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 7139711 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 7140087 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF 7140000 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I [/su_table]

SLO:n ja Schneider Electricin uusi vuosikymmen alkoi lujitetulla yhteistyöllä paloturvallisuudessa

SLO ja Schneider Electric ovat panostaneet paloilmoitinjärjestelmien varaosasaatavuuteen. Yhteistyön tavoitteena on parantaa yleistä turvallisuutta tuomalla kattavasti paloturvallisuustuotteita SLO:n valikoimaan.

Huippuälykäs palovaroitin suojaa elämäsi

Älykkään palovaroittimen reaaliaikaiset tiedot ovat helposti saatavilla älypuhelinsovelluksesta.