Huolettaako sähkönjakelun häiriöt?

TransferPacT Automatic ≤ 160A -vaihtokytkin suorittaa verkonvaihdon normaalista virtalähteestä varasyöttöön helposti ja automaattisesti sähkönjakelun häiriötilanteissa.

Automaattinen syötönvaihto avuksi

Sairaalat, datakeskukset, tietoliikenne, energiantuotanto ja -jakelu, vesihuolto, liikenne, rakennukset, teollisuus ja maatalous ovat esimerkkejä kohteista, joissa sähkönjakelun häiriöt voivat aiheuttaa henkilöturvallisuuteen liittyviä vakavia seuraamuksia tai liiketoimintaan kohdistuvia suuria talodellisia kustannuksia. Kun kohteessa on käytössä vaihtoehtoinen sähkölähde, kuten toinen muuntaja tai generaattori, niin sujuva vaihto syötöltä toiselle on hyvä suorittaa mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja automaattisesti.

Muunneltava ”all-in-one” rakenne

TransferPacT Automatic sisältää kaikki automaattiselta vaihtokytkimeltä (ATS) vaadittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa ja on siten helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Vaihtokytkin on tarvittaessa etävalvontaan liitettävä ja toiminnoiltaan helposti laajennettava koko elinkaarensa ajan. Esimerkkeinä laajennusmoduuleista ovat mm. generaattorin käynistys ja hälytys, kuormankevennys, vaihdon pakko-ohjaus tai tulipalohälytys.

TransferPacT Automatic on IEC-60947-6-1-standardin mukainen PC-luokan automaattinen syötönvaihtokytkin. Vaihdon nopeus on < 500 ms. Tuoteperhe kattaa virta-alueen 32-160 A verkkojännitteellä 220-440 V ja tuotteita on saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisina.

Kaksi mallia

TransferPacT Automaticin etuna on helppo asettelu on perinteisillä valinta-/dippikytkimillä.  TransferPacT Active Automatic LCD-näyttö mahdollistaa laajemmat toiminnallisuudet ja asettelut. Active versio sisältää lisäksi vakiona Modbus RTU -väyläliitynnän ja mahdollisuuden keskuksen kanteen asennettavan HMI:n käyttöön.

Helppo valinta

Vaihtokytkimen määrittely ja valinta on helppoa www.se.com/fi -sivustolla olevien suomenkielisten on-line tuotevalitsimien ansiosta.

Sähkönumerot: 36 583 99 … 36 584 71

Esimerkkejä:

Snro

Tuotenro

Kuvaus

36 584 14

TA10D4L0634TPE

TA10 Active 63A 4P LCD-HMI

36 584 32

TA10D4S0634TPE

TA10 63A 4P valintakytkin-HMI

36 584 42

TA16D4L1604TPE

TA16 Active 160A 4P LCD-HMI

36 584 50

TA16D4S1604TPE

TA16 160A 4P valintakytkin-HMI

36 584 60

TPCDIO17

TA moduuli GenSet käynn.+häly

36 584 64

TPSAUX32

TA apukosketin, SI ja SII-tila


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

LED-valaistusratkaisuja vaativiin teollisuuskohteisiin tarjoavat MIR ja MIR KIT LED

Teollisuudessa valaistustekniset olosuhteet ovat rankat ja haastavat. Tällöin Glamox MIR on aina varma ja luotettava valaistusratkaisu. Tänä päivänä MIR toimitetaan vakiona led-valonlähteillä. Vanhoihin MIR-loistelamppuvalaisinasennuksiin on saatavana MIR KIT LED-päivityssarja, jolla loisteputkiversio saadaan muutettua led-valaisimeksi.  Mikäli sinulla on tällä hetkellä käytössäsi Glamox MIR-valaisimet perinteisillä loistelampuilla, voit turvallisin mielin tilata olemassaoleviin valaisimiin valmiit päivityssarjat led-valonlähteillä. MIR KIT LED on päivityssarja MIR T5/T8-valaisimille. Led-tekniikan vaihto MIR-loisteputkivalaisimeen on vaivatonta ja tulos on palkitseva. Led-tekniikkaan siirtyminen on järkevä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen jälkeen sama luotettava, kovien olosuhteiden kestävyys ja turvallisuus on taattu. MIR KIT LED lisää merkittävästi valaisimen elinikää, säästää huoltokustannuksia ja tarjoaa käyttäjälleen kokonaistaloudellisen LED-valaistusratkaisun. Vakio valovirta on HF tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä on jopa 120.000 tuntia / 10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C. MIR KIT LED on suunniteltu käyttölämpötiloihin -25⁰C - +45⁰C. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 43 466 23  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2500 HF 840 43 466 27 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2000 HF 840 43 466 25  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 5000 HF 840 43 466 26  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 6500 HF 840 [/su_table]  Teksti ja kuvat: Glamox  

Uudistunut ABB:n ACS580

Vakiotaajuusmuuttajasarja tuo helppokäyttöisyyden uudelle tasolle

Norwescon DC-turvakytkimet

DC turvakytkimiä käytetään pääasiassa aurinkosähkön asennuksissa.