Vuodesta 1909 toiminut Hammarin Sähkö Oy on Suomen vanhin sähköliike
Sähköurakointia jo neljännessä polvessa hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin nojaten
Emokonsernimme Sonepar on sitoutunut tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen, missä maapallon lämpötilan nousu pidetään alle 1,5 °C:ssa. Tämä vastuullinen päämäärä velvoittaa kaikkia Sonepar-maita muokkaamaan toimintaansa aktiivisesti vihreämpään suuntaan. Suomessa on nyt otettu suurin kertaharppaus ekotekojen listassa, eli Vantaan logistiikkakeskuksessa osa sähköstä tulee päästöttömästi auringosta.
Suomessa Sonepar on tehnyt jo usean vuoden ajan ympäristövastuullista kehitystyötä. Esimerkiksi keväällä 2018 käyttöönotettu uusi logistiikkakeskuksen automaatiojärjestelmä säästää sähköä, lisäksi pakkausmateriaaleja optimoidaan koko ajan ja logistiikan trukkikalusto on juuri päivitetty ympäristöystävällisemmäksi. Joten oma aurinkovoimala on luonnollinen jatkumo ilmastotalkoisiin.
Markkinoiden vastuullisin tukkuliike kerää auringosta sähköä lähes 1 600 paneelin voimin.
Soneparin ensisijaiset motiivit aurinkovoimalan rakentamiselle liittyvät vahvasti ilmastotavoitteeseen, johon on sitouduttu. Mutta syitä on toki muitakin. – Päädyimme rakentamaan oman aurinkovoimalan, koska se parantaa omavaraisuutta poikkeavissa tilanteissa ja siten lisää toimintavarmuuttamme, painottaa logistiikkajohtaja Lasse Sevonkari.
Helen toimittaa Soneparille sähköä ja tekee hankintoja sähkömarkkinoilta etukäteen, jotta sähkön hintaa voidaan suojata ja vakauttaa. Helenin huoltopäällikkö Janne Heinonen kertoo, että aurinkovoimalaa voidaan ajatella myös yhtenä sähkönhankinnan suojausmenetelmänä erityisesti nyt, kun koko Euroopassa sähkön hinta on korkealla ja hinta heilahtelee kovasti.
Kolme tärkeää tehtävää ennen asennuksen aloittamista
Koska aurinkovoimala asennettiin valmiin kiinteistön katolle, suunnitteluun ja projektin valmisteluun käytettiin kuukausia ennen varsinaisen asennustöiden aloittamista.
– Ennen asennusta teimme hyvin tarkat katon kantavuuslaskelmat ja vertailimme vaihtoehdoista juuri logistiikkakeskuksen katolle sopivimman kiinnitysmekanismin, listaa Lasse projektin tärkeimpiä ennakkotöitä. Tämä pitkäjänteinen alustus kannatti, sillä sen avulla projektia on pystytty toteuttamaan vaivattomasti ja suunnitelmallisesti.
Myös urakassa Helenin puolelta työmaapäällikkönä toimiva Tuomas Salo muistuttaa, että juuri pohjatyöt kannattaa tehdä huolellisesti ja tarkistaa kaikki yksityiskohdat. Esimerkiksi paneeleiden tukitelineitä on reippaasti toista tuhatta, pienenkin virheen korjaaminen veisi paljon aikaa ja voisi romuttaa projektin aikataulut.
– Kun pohjat on tehty kunnolla, paneeleiden paikalleenvienti on sitten nopeaa, muistuttaa Tuomas.
Aikataulutusta ja hyvää suunnittelua tarvittiin myös projektin käytännön toteutuksessa. Logistiikkakeskus sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä ja ilmatila on niin sanottua lentokieltoaluetta, jolloin myös nosturin käyttöön tarvitaan lentokentän lennonjohdolta määräaikaista toimenpidelupaa.
Siksi esimerkiksi nostot suunniteltiin ja aikataulutettiin tarkasti, jotta kaikki tarvittavat lavat ja laatikot saatiin katolle toimenpideluvassa määriteltynä ajanjaksona.
Aurinkovoimalan asennustyössä on ollut onnea säiden suhteen. Paneelien telineet nimittäin “liimattiin” paikalleen bitumihuopapaloilla, joita on melko mahdoton työstää vesisateessa tai kovassa tuulessa.
Kuvat 4 ja 5: Paneelitelineiden kiinnitystä kattoon. Lähes 3 000 kiinnityspulttia ankkuroidaan kattoon bitumihuopapaloilla.
Muuten sade, tuuli tai auringon paahde mittaavat enemmän asentajien huumoria. Onneksi kaikkia näitä luonnonelementtejä on saatu tällä asennustyömaalla kohtuullisesti annosteltuina ja telineiden asennuksessa on pystytty etenemään reippaassa tahdissa ja hyvällä huumorilla.
Aurinkovoimalan koko on optimoitu yhteistyössä Helenin kanssa niin, että ylituotantoa ei tule. Kaikki paneeleista tuleva aurinkoenergia hyödynnetään siis suoraan omassa käytössä.
Aurinkovoimala on toteutettu LONGi Solarin 370 Wp-aurinkopaneeleilla (LR4-60- HIH 370 Wp), vastaavia löytyy Soneparin verkkokaupasta »
Sähköä kerätään viidellä SMA STP110-60 Core -invertterillä. Koska paneeleilta tuleva kaapelinippu on melko jykevä, invertterit asennetaan ulkoseinään. SMA:n kotelon erinomainen tiiveys (IP65) takaakin sen, että ulkotiloihin asennettuna laite kestää kovemmatkin sääolosuhteet.
Aurinkovoimalan tuotoksi on arvioitu 20 % kokonaiskulutuksesta, joka laskisi logistiikkakeskuksen ja Soneparin pääkonttorin vuotuista Co2:ta noin 46 600 kg. Tämä on Soneparille merkittävä askel kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.
Aurinkovoimalan perustiedot
Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite. Siihen mukaan lähteneet yritykset ovat julkisesti lupautuneet asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvan tavoitteen vähentääkseen hiilidioksipäästöjään. Tämä maailmanlaajuinen, tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite kytkee eri yritysten ponnistelut suoraan Pariisin sopimukseen.
Nämä toimenpiteet Sonepar Suomi on jo tehnyt:
Seuraavaksi keskitymme näihin kehityskohteisiin:
Sähköurakointia jo neljännessä polvessa hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin nojaten
Borealis Polymersin muovi- ja petrokemian tehtaiden ympärivuorokautinen toiminta sekä eri-ikäiset tehtaat ja muuntamot edellyttävät omat,
Lappohjan ja Hangon välissä sijaitsee Pohjois-Euroopan ainoa kuitusuolitehdas. Ympärivuotinen ja -vuorokautinen tuotanto suurille markkinoille vaatii luotettavat ja kustannustehokkaat laitteet. ViskoTeepak Oy Ab:n tehtaalle on valittu ABB:n kestävät ja hyvän hyötysuhteen IE4-sähkömoottorit, koska niillä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.