Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.
Sähköalan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät. Korjausrakentamista riittää, koska energiatehokkuuden parantamistavoitteet tuovat töitä vuosien päähän. Energiamurros lisää sähköurakoinnin työkantaa monella eri tavalla, esimerkiksi rakennusalalla tehdään jatkuvasti päätöksiä, jotka lisäävät energiaomavaraisuuttamme ja vievät meitä kohti hiilineutraalisuutta.
Energiaomavaraisuus edellyttää merkittäviä satsauksia paikallisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin. Rakentamalla lisää aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa parannamme kilpailukykyämme, huoltovarmuuttamme, energiaomavaraisuuttamme sekä laskemme energian hintaa. Vetytalouskin edistyy, biokaasuasemia avataan ja lämpö- sekä sähkövarastoja kehitetään. Rakennusten kulutusjousto eli kyky säädellä omaa sähkön käyttöä lisää kiinteistöjen automaatiota sekä älyä. Tulevaisuuden rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.
Myös EU:n päätös kieltää loistelamput 24.8.2023 alkaen tuo työtä sähköurakoitsijoille. Suomessa on käytössä vielä vähintään kahdeksan miljoonaa loisteputkivalaisinta, joten vaihtotyötä riittää. Sähkön hinnan kallistuminen lisää muutenkin kiinnostusta vaihtaa vanhat valaisimet ledeihin. Led-valaistus säästää energiaa noin 50%-70% vanhaan valaistukseen nähden.
Verkonrakennuksenkin puolella töitä on ennätyksellisen paljon. Kantaverkkoinvestointeja on seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolmen miljardin arvosta. Verkkoinvestointeja tarvitaan myös sen takia, että lämmityksen sähköistyminen, autonlatausasemat sekä kaupungistuminen keskittävät sähkönkulutusta entistä enemmän kaupunkeihin, kun taas uutta sähköntuotantoa syntyy pääasiassa haja-asutusalueille. Myös mm. valokuituinvestoinnit jatkuvat vahvana sekä säävarmojen sähköverkkojen rakentaminen jatkuu.
Sonepar toimittaa sinulle kaikki tarvitsemasi sähköalan tuotteet. Tarvitsisitpa sähköauton latausasemia, aurinkosähköjärjestelmiä, ilmalämpöpumppuja, kaapelia tai vaikkapa LED-valoputkia, niin meiltä niitä löytyy. Suoraan varastosta, ja parhaaseen hintaan. Kysy lisää myyjältäsi!
Sähkönlaadullisiin asioihin on tärkeä kiinnittää huomiota, sillä ne voivat aiheuttaa yllättäviä kustannuksia laitevaurioiden, häviöiden ja sähköverkkoyhtiöiden perimien maksujen kautta. Asiantuntijapalveluidemme avulla voidaan selvittää suunnitteilla olevan tai jo olemassa olevan järjestelmän tilan sähkönlaadun näkökulmasta ja laiteratkaisujemme avulla löytää ratkaisun sähkönlaadullisiin ongelmiin.
Maailma sähköistyy ja automatisoituu. Se näkyy esimerkiksi siinä, että sähköalan opiskelijat työllistyvät jo opiskeluaikana, sähköurakointiyritykset käyvät hyvin kaupaksi ja mm. tuulivoimatonteista käydään kovaa kilpailua.