1000 V verkot ovat kustannustehokas vaihtoehto häiriöherkille alle 10 km 20 kV jakelujärjestelmien alueille silloin, kun siirrettävät tehot ovat pieniä. 1000 V on pienjännitejärjestelmä, johon sovelletaan SFS 6000 -standardia. 1000 V järjestelmä luo oman ja rajatun suojausvyöhykkeen, jolloin mahdolliset keskeytyksestä aiheutuneet haitat rajoittuvat pienemmälle alueelle.
Kosketusjännitteitten rajoittamiseksi ja turvallisuuden maksimoimiseksi 1000 V siirtojärjestelmät ovat maastaerotettuja.
Katkaisija tunnistaa kytkentävirtasysäykset
RESSU-katkaisijan nimellisvirta on 63 A. Katkaisija on suunniteltu siten, että se kestää 20 kV syöttävän verkon jälleenkytkennät sekä 1000 V järjestelmän muuntajien kytkentävirtasysäykset aiheuttamatta aiheetonta laukaisua. RESSU-katkaisijan maasulkurele havaitsee viat Rf =2000..4000 Ω vikaresistansseihin saakka ja maasulkureleen toiminta-aika on SFS 6000 vaatimusten mukaisesti alle 5 sekuntia.
Varustettu ylijännitesuojalla
1000 V laitteille vaadittu impulssiylijänniteluokka on SFS 6000 mukaisesti 12 kV. RESSU katkaisija on varustettu tehokkaalla II/C/T2 luokan erityisesti maastaerotettuun järjestelmään suunnitellulla ylijännitesuojalla, jolla täytetään standardin vaatimukset impulssiylijännitekestosta ja varmistetaan laitteiston pitkäikäisyys.
RESSU katkaisija-asema voidaan tarvittaessa liittää asiakkaan SCADA-järjestelmiin sekä varustaa moottoriohjaimella. RESSU voidaan asentaa joko pylvääseen tai puistomuuntamoon.
SLO on panostanut digitaalisiin palveluihin, mutta ratkaisevassa asemassa ovat asiakkaat. Ilman aktiivisia käyttäjiä parhainkaan sovellus ei tuo mitään lisäarvoa. SLO:n tärkeä tehtävä on opastaa asiakkaita hyödyntämään digipalveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.
Vuoden 2020 asiakastapaamisissa on käsitelty työturvallisuusasioita ja tyytyväisenä olen saanut seurata, kuinka yritykset muokkaavat työturvallisuuskulttuuriaan alati turvallisempaan suuntaan.