Millainen kaapeli mihinkin tilaan – uusi SFS 6000
SFS 6000 –standardi päivittyi elokuussa 2017
Hexatronic Stingray on korkean suorituskyvyn valokuitukaapeli, joka on tarkoitettu puhallettavaksi mikrokanaviin. Pääsovellusalue on kuituliityntäverkot, kuten Fiber To The Home (FTTH).
Hexatronic Stingray Air Blown Fiber on suunniteltu kestävyyttä ja suorituskykyä ajatellen. Ainutlaatuinen rakenne tarjoaa yhdistelmän ominaisuuksia, joita ei aiemmin ole ollut markkinoilla. Kestävä kuitunippu, jossa on huippuluokan puhallusominaisuudet, kasvattaa puhallusetäisyyksiä ja mahdollistaa nopean ja ongelmattoman asennuksen hankalissakin olosuhteissa. Stingrayn vaippamateriaali on ainutlaatuinen ja vaipan kutistumista ei tapahdu. Tämä tarkoittaa, ettei ajan saatossa muodostu hauraita liitoskohtia eikä päätekoteloasennuksissa vaadita erityistä varovaisuutta.
Hexatronic Stingray 24 on markkinoiden ohuin puhallettava 24-kuituinen kaapeli.
Air Blown Fiber -yksikkö on värjätty tummansiniseksi hyvän näkyvyyden takaamiseksi, kun se asennetaan puoliläpikuultaviin mikrokanaviin.
Asennuksen mahdollistamiseksi mahdollisimman pieniin mikrokanaviin Hexatronic Stingray 200 -sarja on suunniteltu 200 µm kuiduilla.
Air Blown Fiber -kuitua toimitetaan irtotavarana pahvipannuissa. Parhaan puhallustuloksen saavuttamiseksi käytä Hexatronic Air Blown Tool LTT 179 2040 -työkalua.
Stingray Air Blown Fiber -kaapeli on värjätty tummansiniseksi hyvän näkyvyyden takaamiseksi, kun se asennetaan Hexatronicin läpikuultaviin mikrokanaviin.
Stingray Air Blown Fiber -kaapelia toimitetaan pahvilaatikoissa ja pakkauskoot ovat 1000m, 2000m ja 4000m. Parhaan puhallustuloksen saavuttamiseksi voidaan käyttää Hexatronic Air Blown Fiber Tool LTT1792040 -työkalua.
Ominaisuudet
1 Päällystetty kuitu: piidioksidi, akrylaatti
2 Ensisijainen pinnoite: UV-kovettuva akrylaatti
3 Vaippa: Matalakitkainen polyolefiini
Tekniset tiedot
Asennustiedot
Puhallusetäisyys voi vaihdella reitin, olosuhteiden, puhalluslaitteiden ym. vuoksi ja todellinen puhallusetäisyys poiketa yllä mainitusta.
Katso tuotteet verkkokaupassa
Teksti: Hexatronic
Kuva: Adobe Stock
SFS 6000 –standardi päivittyi elokuussa 2017
Kuparivarkaudet vain lisääntyvät jatkuvasti. Kirkkojen kattoja varastetaan, junaliikenne peruuntuu ja hautoja häpäistään. Varastetun kuparin kauppa on nykyään suuri järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Varkaudet maksavat yhteiskunnalle miljoonia kruunuja joka vuosi. Nyt siihen on ratkaisu. Ja se tulee Nexansilta. VARASTAMINEN EI ENÄÄ HOUKUTA Grimsåsissa ruotsalaista tukikohtaansa pitävä Nexans on yksi maailman johtavista kaapeliyrityksistä ja kyllästynyt kaikkiin kuparivarkauksiin. Osaksi he ovat itse joutuneet varkauksien kohteeksi, mutta myös heidän asiakkaansa ja yhteiskunta mitä suuressa määrin. Sen vuoksi he ovat kehittäneet tuotteen, jonka varastaminen himottaa huomattavasti vähemmän. – CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on kuparilla pinnoitettua terästä. Koska kaapeliin on sekoitettu terästä, se on yksinkertaisesti hankalampaa kierrättää eikä siten yhtä kiinnostavaa varkaille, sanoo tuotepäällikkö Mats Klarén Nexansilta. KYSE ON IHMISTEN TURVALLISUUDESTA Varkauksien lopettaminen on tärkeää, sillä kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Kuparin varastamiseen liittyy suuria riskejä kuparin sähkönjohtavuuden takia. Johdot saattavat yhdellä hetkellä vaikuttaa vaarattomilta, mutta voivat seuraavassa sekunnissa johtaa vakaviin vahinkoihin. Ongelma ei todennäköisesti vähene, sillä kuparin maailmanmarkkinahinta nousee. Kokemuksesta tiedetään, että varkauksien ja vahingontekojen määrä lisääntyy. [su_note note_color="#ecedeb" text_color="#000000"] TEKNISET TIEDOT: CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel) asennetaan maahan. Köysi on 7-lankainen ja päällystetty mustalla johtavalla muovilla, jolla se erottuu tavallisista ja perinteisistä maadoitusköysistä. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu. Lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on poistettava. CCS -maadoitusköyttä on saatavissa kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm². [/su_note] [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 01 051 10 Maadoitusköysi CCS 25 Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 11 Maadoitusköysi CCS 35 Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 12 Maadoitusköysi CCS 50 Nexans K500 Teräs/kupari [/su_table]
Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin. Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.