Schneider Electric Multifix Ultra
Rasiantuntijan suosikki
Halogeenivapaita asennusputkia käytetään muun muassa sairaaloissa, hoivakodeissa, laivanrakennuksessa, julkisissa kohteissa ja tiloissa, missä on paljon ihmisiä. Halogeenivapaat asennusputket täyttävät rakennustuoteasetuksen vaatimukset ja ovat turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin.
Halogeenivapaiden tuotteiden kysyntä julkishankkeissa lisääntyy koko ajan.
– Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa sekä tiloissa, joissa on korkeammat vaatimukset rakennustuoteasetuksen vaatimukselle paloturvallisesta tuotteesta, kertoo tuotepäällikkö Vesa Juka Pipelifelta.
Pipelifen halogeenivapaat asennusputket valmistetaan PP-materiaalista ja ne soveltuvat betonivaluun sekä muihin uppo- ja pinta-asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Jäykät putket ovat taivutettavissa taivutusjousella ja niissä on asennusta helpottava kitkaa vähentävä vihreä silikoninen sisäpinnoite. Halogeenivapaat sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.
– Pipelife PP HF -tuotteilla on alhaisen halogeenipitoisuuden hyväksyntä ja laadun pohjoisiin olosuhteisiin takaa ulkopuolisen puolueettoman sertifioijan valvoma Nordic Poly Mark laatumerkki, kertoo Juka.
Pipelifen halogeenivapaita asennusputkia on käytetty muun muassa Uusi Lastensairaala ja Tyks majakkasairaala -projekteissa.
Pipelife sähköasennusputkilla ja osilla asentaminen on nopeaa ja tehokasta. HF sähköasennusputkien valikoima kattaa kaikki kokoryhmät Ø16-Ø50 mm. Tuotteet täyttävät olennaiset tekniset vaatimukset, ne valmistetaan asennusputkistandardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät FI- ja S-sertifioinnin edellytykset. Halogeenivapaustesti täyttää DIN VDE 0604-2-100:2019 (SFS-EN 50642:2018) vaatimukset. Kaikki lujuusluokitukseen 750N/5cm valmistamamme sähköasennusputket soveltuvat käytettäviksi betonivaluissa.
Tilaa verkkokaupastaRoudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Soveltuu johtimien jatkamiseen ja korjauksiin WAGOn 2773-sarjan inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä sekä yksilankainen (ML) että muutamalankainen (MK) johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä yksilankaisen (ML) poikkipinta-alaltaan 0,75-4,0 mm2 ja muutamalankainen (MK) poikkipinta-alaltaan 1,5-4 mm2. Liittimen etuna on erittäin pienikokoinen putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa. PUSHWIRE-jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Lisäksi uutuutena on saatavilla WAGOn korjaussarja johtimien korjauksiin. Korjaussarja sisältää 10 liitintä, 3 johdinta ja 16 cm pätkän kutistesukkaa (liimalla). Sisältö: 10 kpl 2773-2401 inline-liitintä, 1 kpl kutistesukka 16 cm (liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuotenroNimikePakkauskoko19394392773-24012-napainen, inline100 kpl1939449207-5485/316-000WAGO korjaussarjaKiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto [/su_table]