Kestävää kehitystä puhtaamman maailman puolesta
Sähkö mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa.
Valaistuksella parempia työpaikkoja
Liiketoimintasi on riippuvainen työntekijöistä ja hyvä valaistus voi innostaa työskentelemään tehokkaammin ja viihtymään paremmin töissä. Älykäs valaistus tarkoittaa sitä, että LED- valaisimet ja niihin integroidut tunnistimet ovat yhteydessä ratkaisuun, mikä avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia. Tämä on jo osoittautunut toimivaksi suuryrityksissä, mutta nyt älykäs valaistus on saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille.
Interact Prolla kokonaiskuva energiankulutuksesta
Voit optimoida älykkään valaistuksen helppokäyttöisen ohjauspaneelin ja sovelluksen avulla siten, että saat tehtävään, ajankohtaan, turvallisuusvaatimuksiin tai sijaintiin täydellisesti sopivan valaistuksen.
Ohjauspaneeli tarjoaa yrityksille kokonaiskuvan, jota he tarvitsevat energian säästämiseksi. Urakoitsijat voivat ohjauspaneelin kautta seurata heidän tekemiään asennuksia, tarkistaa asennusten kunnon ja saada korvaamattoman tärkeitä energia- ja käyttötietoja, joiden avulla valaistusta voidaan optimoida entisestään. Interact Ready -valonlähteet ja -valaisimet toimivat saumattomasti yhdessä Interact Pron kanssa.
Snro | Tuote |
28 075 01 | Väyläliityntäyksikkö Interact – LCN1840/05 Wireless Gateway EU |
28 075 00 | Painike Interact Ready – UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B |
28 075 02 | Läsnäolotunnistin Interact Ready – OCC SENSOR IA CM IP42 WH |
42 503 99 | Alasvalo Interact Ready – DN131B LED20S/840 ALU IA1 |
47 237 12 | LED-valoputki Interact Ready – IA 1200mm UO 16.5W840 T8 |
47 237 16 | LED-valoputki Interact Ready – IA 1500mm UO 25.5W840 T8 |
42 503 84 | Paneelivalaisin Interact Ready – RC132V 36S/840 W60L60 IA1 OC |
42 503 86 | Paneelivalaisin Interact Ready – RC132V 36S/840 W30L120 IA1 OC |
43 511 77 | Suljettu teollisuusvalaisin – WT120C LED40S/840 IA1 L1200 |
43 511 78 | Suljettu teollisuusvalaisin – WT120C LED60S/840 IA1 L1500 |
Sähkö mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa.
Langaton yleismagneettianturi auttaa säästämään energiaa ja tuo turvallisuutta
Videosisäyksikkö 7” on ABB-Welcome-ovipuhelinvalikoiman tyylikäs uutuus.