Soneparin oma LiT by Cardi -tuotteisto soveltuu hyvin myös teollisuuteen
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat
Vesitiivis ja ammoniakkia kestävä Philips CoreLine Tubular Waterproof sopii useampiin vaativiin käyttökohteisiin elintarviketuotannosta teollisuuteen
Philips CoreLine Tubular Waterproof on monipuolinen, vesitiivis ja ammoniakkia kestävä runkovalaisin teollisuuteen, pysäköintialueille tai katoksiin, elintarviketuotantotiloihin, navettoihin, sikaloihin tai kanaloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota: ammoniakkia kestävä vesitiivisversio (PMMA) ja vesitiivisversio polykarbonaattikannella (PC). Molemmat mallit ovat 1-vaihe läpijohdotettuja, ON/OFF ja saatavilla korkeilla IP- ja IK-luokituksilla.
Koska valaisimet ovat suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, ne sopivat erinomaisesti vaativiin käyttökohteisiin sisä- ja ulkotiloihin. CoreLine Tubular Waterproof -runkovalaisimia on saatavilla kattavasti 3 900–7 000 lm:n valovirtaversioina, 130 lm/W:n valotehokkuudella ja kahdessa eri koossa: 1200 tai 1500 mm. Värilämpötila on 4 000 kelviniä ja värintoistoindeksi on RA80, SDCM<3. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läpijohdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten. Runkovalaisimella on 50 000 tunnin käyttöikä (L80) ja viiden vuoden takuu.
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat
Ensimmäisenä valikoimaan tulee uudistettu versio FTMSU-kaapelista, jonka paloluokka on Cca -s1b, d0, a1, eli se soveltuu vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin Suomessa.