Siemensin kompaktit 3KF -kytkinvarokkeet
Toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin
Eatonin DILM-sarjan kontaktorit ovat oiva valinta moniin kontaktorisovelluksiin aina lämmitysvastuskuormasta (AC-1) sähkömoottorikäyttöihin saakka (AC-3). Perusvalikoimasta löytyy neljä runkokokoa 170A saakka ja DC-kelaisten mallien koko on sama AC-kelaisten mallien kanssa. Tämän säästää tilaa ja nopeuttaa keskusten suunnittelua.
DILM-sarjassa on laajat hyväksynnät (mm. UL/CSA, CCC, GOST-T sekä marine) sekä kattavat lisävarusteet apukoskettimista lämpöreleisiin. Tutustu koko valikoimaan osoitteessa eaton.fi.
DILM-kontaktorit (3-nap) AC-kelalla ja 1s (N/O) apukoskettimella | ||
snro | Kuvaus | Nimellisvirta (AC-3) |
38 330 72 | DILM7-10(230V50HZ) | 7 |
38 330 80 | DILM9-10(230V50HZ) | 9 |
38 330 88 | DILM12-10(230V50HZ) | 12 |
38 332 09 | DILM15-10(230V50HZ) | 15,5 |
38 330 96 | DILM17-10(230V50HZ) | 17 |
38 331 04 | DILM25-10(230V50HZ) | 25 |
38 331 12 | DILM32-10(230V50HZ) | 32 |
Apukoskettimet sivuille | ||
Snro | Kuvaus | Käytetään tuotteilla |
38 335 97 | DILA-XHI10-S (1s) | DILM7-DILM15 |
38 335 98 | DILA-XHI01-S (1av) | DILM7-DILM15 |
38 335 09 | DILM32-XHI11-S (1s + 1av) | DILM17-DILM38 |
Teksti ja kuvat: Eaton
Teollisuudessa positiivinen vuosi 2018 on lopuillaan ja nyt on aika hyvä pohtia alkavan vuoden ennustetta. Teknisen kaupan raporttia tutkiessa vaikuttaa siltä, että saamme noususuhdanteisen startin.
Corning Everon™ datarasiat sopivat erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään IP67/65-suojausta sekä alueille, joilla on erityisen korkeat turvallisuusvaatimukset kulunvalvonnan suhteen.