ToLEDo Performer LED-lamppu korvaamaan elohopealamppuja
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
DALI MCU TW G2 on DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin, jolla voidaan toteuttaa helppo ja yksinkertainen LED-nauhojen himmennys sekä Tunable White LED-nauhojen värilämpötilan säätö.
Säädin voi toimia joko aktiivisena (verkkojännitteeseen kytketty) tai passiivisena (pelkkä DALI-väylä kytketty).
Säädin on suora seuraaja DALI MCU -kiertonuppisäätimelle. Se on yhteensopiva sekä perinteisen DALI-liitäntälaitteen että DT8-liitäntälaitteen kanssa. Säätimessä on sisäänrakennettu 52mA DALI-virtalähde.
ON/OFF-toiminto: nuppia lyhyesti painamalla.
Valaistusvoimakkuuden säätö: nuppia kiertämällä.
Värilämpötilan säätö: samanaikaisesti nuppia painamalla ja kiertämällä.
Valaistusvoimakkuuden päällekytkentätaso ja himmennyksen minimitaso sekä värilämpötilan säädön minimi- ja maksimitaso voidaan ohjelmoida helposti säätimestä.
Toimistot, oppilaitokset, teollisuuskohteet, myymälät ja marketit, hotelli- ja ravintolakohteet.
Peitelevyssä on uusi, moderni muotoilu ja raikas valkoinen värisävy (RAL 9003). Kojerasiaan asennettavan säätimen asennussyvyys on vain 23 mm, mikä mahdollistaa kunnollisen johdotustilan.
Helppokäyttöisillä ohjausratkaisuilla yksittäisiä valaisimia ja valaisinryhmiä voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin niin, että optimaalinen valaistus saavutetaan kaikilla työalueilla.
TW-järjestelmillä valkoisen valon värilämpötilaa voidaan säätää halutusti. Ihmiskeskeinen valaistus hyödyntää valon biologisia vaikutuksia ja parantaa hyvinvointia.
Snro | Nimike | EAN |
28 095 03 | DALI MCU TW G2 | 4062172224673 |
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
OSRAM SubstiTUBE T5 AC -tuoteperheen avulla voit unohtaa liitäntälaiteyhteensopivuudet ja ohittaa liitäntälaitteet kokonaan.
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.