UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot
UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.
Väritrendit muuttuvat jatkuvasti ja nyt kovassa suosiossa ovat tummat värit. ELKO RS16 tuotesarja laajentuu nyt 38 uudella mustalla tuotteella ja vastaa tähän tarpeeseen!
Tuotteita löytyy uppoasennukseen ja pinta-asennukseen. Mustat RS16 tuotteet sulautuvat hyvin ympäristöön ja luovat tyylikkään vaikutelman. Värinä on läpivärjätty RAL9005, mikä on vastaava ELKO Plus mustan kanssa.
ELKO RS16 mustissa kalusteissa on kestävä mattapinta, joka pysyy yhtä kauniina vuodesta toiseen. Hienovaraisen ja ajattoman muotoilunsa ansiosta RS16 mustat kalusteet sopivat kaikentyyppisiin huoneisiin.
Parhaan väri- ja pintalaadun saavuttamiseksi kaikki näkyvät osat on valmistettu mustasta muovista. Pinta myös lakataan suojaamaan ja luomaan tyylikkään mattapinnan. Tuloksena on pinta, jossa on pienempi sormenjälkien, naarmujen ja lian riski. Sisäosat ovat samat kuin muussa ELKO RS16 sarjan tuotteissa, mikä tarkoittaa tuttua hyvää asennettavuutta.
Snro | Tyyppi | Väri | Tuotenro. |
21 042 98 | RS16 6-kytkin kehyksellä RL | musta | EKO40004 |
21 042 97 | RS16 5-kytkin kehyksellä RL | musta | EKO40003 |
21 042 95 | RS16 2-kytkin kehyksellä RL | musta | EKO40001 |
21 042 96 | RS16 2+1-kytkin kehyksellä RL | musta | EKO40002 |
21 042 99 | RS16 1+1+1-kytkin kehyksellä RL | musta | EKO40005 |
21 046 00 | RS16 Verkokytkin kehyksellä RL | musta | EKO40006 |
20 040 48 | RS16 Pinta 1-kytkin IP21 RL | musta | EKO40037 |
20 040 44 | RS16 Pinta 2-kytkin IP21 RL | musta | EKO40033 |
20 040 46 | RS16 Pinta 5-kytkin IP21 RL | musta | EKO40035 |
20 040 47 | RS16 Pinta 6-kytkin IP21 RL | musta | EKO40036 |
20 040 45 | RS16 Pinta 2+1-kytkin 10A IP20 RL | musta | EKO40034 |
24 041 36 | RS16 Pinta 1-PR RL | musta | EKO40038 |
24 001 37 | RS16 Pinta 2-PR RL | musta | EKO07159 |
24 041 35 | RS16 Pinta 4-PR RL | musta | EKO40031 |
24 041 34 | RS16 Pinta 6-PR RL | musta | EKO40030 |
24 041 33 | RS16 Pinta 1-PR kannella IP44 RL | musta | EKO40028 |
26 101 67 | RS16 LED-valonsäädin 315RC Multiwire | musta | EKO40011 |
26 101 68 | RS16 Valonsäätimen varaosat | musta | EKO40012 |
Uppoasennettavat pistorasiat | |||
25 040 98 | RS16 1-PR keskiölevyllä RL | musta | EKO40007 |
25 043 02 | RS16 2-PR keskiölevyllä RL | musta | EKO40010 |
25 040 99 | RS16 2-PR peitelevyllä JL | musta | EKO40008 |
25 003 56 | RS16 2-PR peitelevyllä RL | musta | EKO07158 |
25 043 01 | RS16 matala 2-PR peitelevyllä RL | musta | EKO40009 |
25 043 04 | RS16 1-PR kehyksellä ja kannella IP44 RL | musta | EKO40032 |
25 043 03 | RS16 2-PR kannella IP44 RL | musta | EKO40029 |
21 046 01 | RS16 1-kehys | musta | EKO40013 |
21 046 02 | RS16 2-kehys | musta | EKO40014 |
21 046 03 | RS16 3-kehys | musta | EKO40015 |
21 046 04 | RS16 4-kehys | musta | EKO40016 |
21 046 05 | RS16 5-kehys | musta | EKO40017 |
21 046 06 | RS16 2- kehys 115mm, 2-PR | musta | EKO40018 |
21 046 07 | RS16 3- kehys 115mm, 2-PR | musta | EKO40019 |
21 046 08 | RS16 4- kehys 115mm, 2-PR | musta | EKO40020 |
21 046 09 | RS16 5- kehys 115mm, 2-PR | musta | EKO40021 |
21 042 32 | Keskiölevysovitin | musta | EKO05176 |
20 040 41 | RS16 1- pintakojerasia 35mm | musta | EKO40022 |
20 040 42 | RS16 2- pintakojerasia 35mm | musta | EKO40023 |
20 040 43 | RS16 3- pintakojerasia 35mm | musta | EKO40024 |
Muut tuotteet
11 511 27 | RS16 1-kojerasian siirtokansi | musta | EKO40026 |
11 511 26 | RS16 1.5-kojerasian siirtokansi | musta | EKO40025 |
16 040 03 | RS16 76 6×1,5-6mm2 IP20 440V pintakojerasia | musta | EKO40027 |
UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.
Tutut OTL-liittimet entistä korkeammilla virta-arvoilla ja uudet OJL-yleisjakeluliittimet
Siemens 3TG10 ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, jotka vaativat pientä, hiljaista ja perustoiminnallista kontaktoria. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan vain yksi apukosketin. Tällaisia sovelluksia ovat lämmitysjärjestelmät, valaistus, pumput ja tuulettimet, eli kaikki kiinteistön yksinkertaiset sähkönsäätökytkennät. Edut: Mikä tahansa asennusasento Hiljainen kela, ei hurinaa AC-1 käyttö 400V: 13 kW 20 A AC-3/AC-3e käyttö 400V: 4/3 kW 8.4/6.4A Integroitu ylijännitevaimennus Kapea leveys vain 36 mm [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro. Tuotekuvaus 38 217 79 3TG1001-0AL2 minikontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NC, ruuviliittimet 38 217 75 3TG1010-0AL2 kontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NO, ruuviliittimet [/su_table]