Sokkona poraaminen saa hien kihoamaan otsalle. ”Osunko vesijohtoon tai sähkökaapeliin, jos puhkaisen seinän tästä…?” Pelko on aiheellinen, sillä virhe voi tulla erittäin kalliiksi ja vaarantaa pahimmassa tapauksessa hengen.

Boschin D-tect 200 C Professional on rakenneilmaisimien aatelistoa, joka sopii sekä sisä- että ulkotöihin, estää vahingot poraustöiden aikana ja tutkii betoniseinän rakenteen. Vaikka ilmaisin on teknologisesti erittäin kehittynyt ja omaa monipuolisesti erilaisia toimintoja, se on helppokäyttöinen. Kuvakaappausominaisuuden avulla löydökset on myös helppo dokumentoida ja tallentaa.

Rakenneilmaisin lisää turvallisuutta poratessa

Seinän sisällä kulkee jännitteisiä sähköjohtoja, vesiputkia ja betoniraudoituksia ja niiden vahingoittaminen voi aiheuttaa suuria kustannuksia, vaarantaa turvallisuuden ja vahingoittaa myös työvälineitä. Nykyaikaiset älykiinteistöt, joiden seinät pitävät sisällään valtavan määrän teknologiaa, ovat erityisen haastavia kohteita, joissa seinän sisälle on todella päästävä näkemään.

Tutkateknologia näkee pintaa syvemmälle

D-Tect 200 C -rakenneilmaisimessa käytetään Bosch Radar Technology -tutkateknologiaa, mikä tarkoittaa, että se analysoi tutkittavassa materiaalissa havaittavia eroja ja tunnistaa siksi myös muoviputket ja jännitteettömät sähköjohdot. Muoviputkien suosio kasvaa jatkuvasti asuntojen putkiasennuksissa, sillä PVC-putket on helppo asentaa ja ne kestävät korroosiota. Yksi syy lisää investoida laadukkaaseen tutkateknologiaa hyödyntävään rakenneilmaisimeen.

D-Tect 200 C osaa kertoa esineen sijaintikohdan syvyyden. Voit hyödyntää ominaisuutta mm. mitatessasi, onko raudoitusristikon päällä riittävän paksu betonikerros tai kuinka syvälle on turvallista porata. Syvyystoiminto tunnistaa raudoituksen kuivassa betonissa 20 senttimetriin saakka ja märässä betonissa 6 senttimetriin saakka.

Etsivä löytää

Rakenneilmaisin on oiva apu asennustöissä, kun haluat löytää tiettyjä kohteita. D-Tectillä voi etsiä jännitteisten sähköjohtojen kulkureitit ja liittimet lamppujen asennusta varten tai koolausten tarkan sijainnin väliseinässä raskaiden esineiden kiinnitystä varten. D-Techin kätevänä lisäominaisuutena on vuodon paikannus.

Vinkit parhaan mittaustuloksen saamiseen

  1. Määritä tutkittava materiaali
  2. Mittaa vähintään 40 cm:n matkalta
  3. Käytä ristimittausmenetelmää, eli liikuttele mittalaitetta ylös ja alas, samalla kun liu’utat sitä vertikaalisuunnassa eteenpäin.
  4. Käytä pistemittausnäkymää ahtaissa paikoissa
  5. Hyödynnä mittalaitteen rungosta löytyviä keski- ja apuviivoja paikannetun esineen merkitsemiseen kynällä.
  6. Käytä kuvakaappaustoimintoa, kun haluat dokumentoida löydöksen.

Teksti ja kuvat: Bosch

Kaapelinjatkospukki APU

APU-asennuspukki on suunniteltu yhdessä verkostoasentajien kanssa helpottamaan kaapelijatko ja -pääteasennuksia kaikissa olosuhteissa.

Minkä näistä sinä ottaisit mukaasi työmaalle?

Mitä tapaa sinä suosit? Kannatko selässäsi, kädessäsi vai vedätkö mieluummin perässäsi? OSTA SARJA, TÄYDENNÄ YKSITTÄISILLÄ TYÖKALUILLA! Meillä Wihalla on tapana ajatella, että asentajalle työkalut ovat yhtä tärkeitä kuin kokille veitset. Jos käy niin, että kutsu keikalle tulee kauemmas, vaikka lentomatkan päähän, mukaan lähtevät omat, tutut työkalut, joilla on tottunut tekemään huippuluokan asennustöitä. Niinpä olemme alusta alkaen panostaneet toiminnallisiin työkaluihin ja -sarjoihin, jotka kulkevat mukana matkassa. Työskenteletpä sähköasentajana energia-, automaatio- tai rakennussähköalalla, tai sähköautojen latauspisteiden ja aurinkosähköjärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöissä – oikean, laadukkaan työkalun valinta on yhtä tärkeää kaikilla sähköasennusaloilla.  LISÄÄ TEHOKKUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ERGONOMIAA TYÖHÖN Työkalujen säilytys- ja kuljetusratkaisut auttavat käyttäjää pitämään ammattityökalut järjestyksessä. Tehokkuus merkitsee parempaa järjestystä, parempaa toiminnallisuutta ja nopeampaa työntekoa. Kun työkalut ovat järjestyksessä ja mukana matkassa, työaika ei kulu tarvittavan työkalun etsimiseen tai hakemiseen. Säästetty aika ja vaiva merkitsevät loppujen lopuksi rahan säästöä. Siistit säilytys-, kuljetus- ja toiminnalliset ratkaisut merkitsevät myös lisääntynyttä turvallisuutta ja parantunutta ergonomia. Ammattilainen käyttää mielellään laadukasta, tunnettua työkalumerkkiä työmaalla, mikä lisää hänen ammattiylpeyttään ja työnsä laatua.  Tools that work for you Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.   Täydennä ohutkärkivalikoimaasi monipuolisella, taittopussiin pakatulla kärki- ja kahvasarjalla! Snro 64 214 00 Täydennä ohutkärkivalikoimaasi torx-profiileilla! Kärjet on pakattu kätevään koteloon, joka kulkee mukana taskussa. Snro 64 322 65   Voit täydentää kaikkia näitä sarjoja tällä eristetyllä 0,8–5 Nm:n momenttiruuvaussarjalla. Ruuvien kiristämisellä valmistajan suosittelemiin arvoihin vältät materiaalivahingot ja sähköpalot. Snro 97 972 32   Wiha speede® on 1000 volttiin hyväksytty, ruuvaamista avustava sähkömeisseli. Se on kehitetty hallittuun tuntumaruuvaukseen tavallisen meisselin sijaan ja silloin, kun akkukone olisi liian nopea ja/tai voimakas. Snro 97 972 32 Eristetyt yhdistelmä/ristiuraprofiilimeisselit nyt yksittäin! Hanki nyt kaikki neljä kampanjahintaan: SL/PH1 ja SL/PH2 sekä SL/PZ1 ja SL/PZ2. Ohut kärkimeisselissä on 33% ohuemmat terät. Snro 64 214 34 64 214 35 64 214 36 64 214 37   Jo kymmenisen vuotta markkinoilla ollut LiftUp-vaihtokärkimakasiinimeisseli on edelleen yksi suosituimmista Wiha-työkaluista! Snro 64 214 16  

System Elpress

Sertifioituja ratkaisuja – Käyttäen oikein kaapelia, liittimiä ja työkaluja – koulutetun käyttäjän suorittamana