Säde-syväsäteilijät

Säde tuoteperheen tuotteet ovat laadukkaita teollisuuteen soveltuvia syväsäteilijöitä. Tuoteperhe kattaa yleisimmät tehot niin ON/OFF kuin DALI-ohjattavina. Säde valaisimien kiinteä asennuskaapeli on 3 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan asennussanka sekä ripustuslenkki vakiona.

  • Valaisimien käyttöikä on 100 000h L70B50
  • kotelointiluokaltaan IP65 ne voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 – +50°C
  • valaisimien tehokkuus 140 lm/W
  • värilämpötila 4000K ja kaikkien valaisimien avauskulma on 90 astetta.

Säde tuoteperheen valaisimille myönnetään 5-vuoden takuu.

Säde tuoteperheen tuotteet:

SnroTuote
4345005Säde 11200lm 80W IP65 840
4345008Säde 11200lm 80W DA IP65 840
4345006Säde 16800lm 120W IP65 840
4345009Säde 16800lm 120W DA IP65 840
4345007Säde 25200lm 180W IP65 840
4345010Säde 25200lm 180W DA IP65 840

Katso tarkemmat tekniset ominaisuudet datalehdestä tai esitteestä.

Tutustu myös muihin LiT by Cardin tuotteisiin

Soneparin oma LiT by Cardi -tuotteisto soveltuu hyvin myös teollisuuteen

Teksti ja kuvat: 

LiT by Cardi